Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WALTER TOOLS A1174C-6 Burghiu 25/64 In 120 Degree Sc | AG6YYC 49L632

WALTER TOOLS A1174C-6 Burghiu de localizare 25/64 în 120 de grade Sc

În stoc
Element: AG6YYC Model: A1174C-6Crucea Ref: 49L632
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
€76.34 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBurghie de detectare
Punct de foraj120 grade
finalizareanecretate
Lungimea flautului21 / 32 "
Mâna stângă / dreaptaMana dreapta
MaterialCarbid solid
Număr de bucați1
Lungime totală3"
Mărimea6 mm

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.027
Înălțimea navei (cm)1.09
Lungimea navei (cm)7.8
Lățimea navei (cm)1.3
Codul HS8209000030

Variante de produs

ProdusModelLungimea flautuluiLungime totalăMărimeaPreț
WALTER TOOLS A1174C-3 Burghiu 1/4 inch 120 grade Sc | AG6YXZ 49L629 A1174C-37 / 16 "2"3 mm€67.14
WALTER TOOLS A1174C-4 Burghiu 5/16 in 120 de grade Sc | AG6YYA 49L630 A1174C-419 / 32 "2"4 mm€72.83
WALTER TOOLS A1174C-5 Burghiu 3/8 inch 120 grade Sc | AG6YYB 49L631 A1174C-55 / 8 "2"5 mm€70.26
WALTER TOOLS A1174C-1/4IN Burghiu pentru reperare 15/32 in 120 de grade Sc | AG6YYD 49L633 A1174C-1 / 4IN11 / 16 "3"1 / 4 "€84.24
WALTER TOOLS A1174C-8 Burghiu 1/2 inch 120 grade Sc | AG6YYE 49L634 A1174C-87 / 8 "3"M8€110.22
WALTER TOOLS A1174C-3/8IN Burghiu 5/8 inch 120 grade Sc | AG6YYF 49L635 A1174C-3 / 8IN1.031 "4"3 / 8 "€165.26
WALTER TOOLS A1174C-10 Burghiu 5/8 inch 120 grade Sc | AG6YYG 49L636 A1174C-101.031 "4"M10€165.26

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WALTER TOOLS A1174C-6 Burghiu de localizare 25/64 în 120 de grade Sc
€76.34 /unitate