Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WALTER TOOLS A3389DPL-10 Coolant Fed Drill 10mm 140 Carbide | AF8ULL 29HC97

WALTER TOOLS A3389DPL-10 Burghiu cu lichid de răcire 10 mm 140 Carbură

În stoc
Element: AF8ULL Model: A3389DPL-10Crucea Ref: 29HC97
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
€394.65 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBurghie Jobber
Direcția de tăiereMana dreapta
Echivalent zecimal0.393 "
Tipul dimensiuniimetric
finalizareaDPL - TiAlN+AlCrN
Lungimea flautului61mm
CalitateK30F
Număr listăA3382
MaterialCarbid solid
Lungime totală103mm
Unghiul punctului140 grade
Tipul punctuluiAutocentrare
Diametrul tijei.10mm
Mărimea10

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0882
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)8.89
Lățimea navei (cm)1.27
Codul HS8466100130

Detalii produs:

    • Lichid de răcire (Da)

Variante de produs

ProdusModelEchivalent zecimalTipul dimensiuniiLungimea flautuluiLungime totalăDiametrul tijei.MărimeaPreț
WALTER TOOLS A3389DPL-3 Burghiu cu lichid de răcire 3mm 140 Carbură | AF8UGV 29HC12 A3389DPL-30.118 "metric28mm66mm6mm3"€300.85
WALTER TOOLS A3389DPL-3.1 Burghiu cu lichid de răcire 3.1 mm 140 Carbură | AF8UGW 29HC13 A3389DPL-3.10.122 "metric28mm66mm6mm3.1mm€285.18
WALTER TOOLS A3389DPL-1/8IN Burghiu cu lichid de răcire 3.175 mm 140 Carbură | AF8UGX 29HC14 A3389DPL-1 / 8IN0.125 "Fracțional Inch28mm66mm6mm3.175mm€305.23
WALTER TOOLS A3389DPL-3.2 Burghiu cu lichid de răcire 3.2 mm 140 Carbură | AF8UGY 29HC15 A3389DPL-3.20.126 "metric28mm66mm6mm3.2mm€300.85
WALTER TOOLS A3389DPL-3.3 Burghiu cu lichid de răcire 3.3 mm 140 Carbură | AF8UGZ 29HC16 A3389DPL-3.30.129 "metric28mm66mm6mm3.3mm€337.43
WALTER TOOLS A3389DPL-3.4 Burghiu cu lichid de răcire 3.4 mm 140 Carbură | AF8UHA 29HC17 A3389DPL-3.40.133 "metric28mm66mm6mm3.4mm€282.70
WALTER TOOLS A3389DPL-3.5 Burghiu cu lichid de răcire 3.5 mm 140 Carbură | AF8UHB 29HC18 A3389DPL-3.50.137 "metric28mm66mm6mm3.5mm€302.03

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WALTER TOOLS A3389DPL-10 Burghiu cu lichid de răcire 10 mm 140 Carbură
€394.65 /unitate