Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WALTER TOOLS A3389DPL-3.5 Burghiu cu lichid de răcire 3.5 mm 140 Carbură | AF8UHB 29HC18

WALTER TOOLS A3389DPL-3.5 Burghiu cu lichid de răcire 3.5 mm 140 Carbură

În stoc
Element: AF8UHB Model: A3389DPL-3.5Crucea Ref: 29HC18
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
€256.34 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBurghie Jobber
Direcția de tăiereMana dreapta
Echivalent zecimal0.137 "
Tipul dimensiuniimetric
finalizareaDPL - TiAlN+AlCrN
Lungimea flautului28mm
CalitateK30F
Număr listăA3382
MaterialCarbid solid
Lungime totală66mm
Unghiul punctului140 grade
Tipul punctuluiAutocentrare
Diametrul tijei.6mm
Mărimea3.5mm

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.03
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)8.89
Lățimea navei (cm)1.27
Codul HS8466100130

Detalii produs:

    • Lichid de răcire (Da)

Variante de produs

ProdusModelEchivalent zecimalTipul dimensiuniiLungimea flautuluiLungime totalăDiametrul tijei.MărimeaPreț
WALTER TOOLS A3389DPL-3 Burghiu cu lichid de răcire 3mm 140 Carbură | AF8UGV 29HC12 A3389DPL-30.118 "metric28mm66mm6mm3"€256.34
WALTER TOOLS A3389DPL-3.1 Burghiu cu lichid de răcire 3.1 mm 140 Carbură | AF8UGW 29HC13 A3389DPL-3.10.122 "metric28mm66mm6mm3.1mm€256.34
WALTER TOOLS A3389DPL-1/8IN Burghiu cu lichid de răcire 3.175 mm 140 Carbură | AF8UGX 29HC14 A3389DPL-1 / 8IN0.125 "Fracțional Inch28mm66mm6mm3.175mm€256.34
WALTER TOOLS A3389DPL-3.2 Burghiu cu lichid de răcire 3.2 mm 140 Carbură | AF8UGY 29HC15 A3389DPL-3.20.126 "metric28mm66mm6mm3.2mm€282.56
WALTER TOOLS A3389DPL-3.3 Burghiu cu lichid de răcire 3.3 mm 140 Carbură | AF8UGZ 29HC16 A3389DPL-3.30.129 "metric28mm66mm6mm3.3mm€283.38
WALTER TOOLS A3389DPL-3.4 Burghiu cu lichid de răcire 3.4 mm 140 Carbură | AF8UHA 29HC17 A3389DPL-3.40.133 "metric28mm66mm6mm3.4mm€252.18
WALTER TOOLS A3389DPL-9/64IN Burghiu cu lichid de răcire 3.572 mm 140 Carbură | AF8UHC 29HC19 A3389DPL-9 / 64IN0.14 "Fracțional Inch28mm66mm6mm3.572mm€249.41

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WALTER TOOLS A3389DPL-3.5 Burghiu cu lichid de răcire 3.5 mm 140 Carbură
€256.34 /unitate