Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WALTER TOOLS A6493TTP-3.2 Burghie cu lungimea de găurit, 3.20 mm Dimensiune burghie, 34 mm Lungime canelura, 74 mm Lungime totală | CU8TXA 442V55

WALTER TOOLS A6493TTP-3.2 Burghiu cu lungimea de găurit, dimensiune burghie 3.20 mm, lungime canelură 34 mm, lungime totală 74 mm

În stoc
Articol: CU8TXA Model: A6493TTP-3.2Crucea Ref: 442V55

Descarcă-l Mai 16, joi
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
€426.68 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBurghiu de lungime Jobber

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0108
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)2.54

Variante de produs

ProdusModelPreț
WALTER TOOLS DC160-16-03.175A1-WJ30EU Burghiu cu lungimea de găurit, dimensiune burghie de 1/8 inch, lungime totală de 3 13/16 inci | CU8PER 60WH64 DC160-16-03.175A1-WJ30EU€525.44
WALTER TOOLS A6493TTP-10 Burghie cu lungimea de găurit, dimensiune burghie 10 mm, lungime canelură 95 mm | CU8PFG 442V42 A6493TTP-10€620.35
WALTER TOOLS A6493TTP-11 Burghie cu lungimea de găurit, dimensiune burghie 11 mm, lungime canelură 114 mm | CU8PGH 442V45 A6493TTP-11€851.96
WALTER TOOLS A6493TTP-12 Burghie cu lungimea de găurit, dimensiune burghie 12 mm, lungime canelură 114 mm | CU8PKB 442V47 A6493TTP-12€789.34
WALTER TOOLS A6493TTP-13 Burghie cu lungimea de găurit, dimensiune burghie 13 mm, lungime canelură 133 mm | CU8PLT 442V49 A6493TTP-13€1,116.62
WALTER TOOLS A6493TTP-14 Burghie cu lungimea de găurit, dimensiune burghie 14 mm, lungime canelură 133 mm | CU8PNU 442V50 A6493TTP-14€1,145.87
WALTER TOOLS A6493TTP-15 Burghie cu lungimea de găurit, dimensiune burghie 15 mm, lungime canelură 152 mm | CU8PQE 442V51 A6493TTP-15€1,377.46

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WALTER TOOLS A6493TTP-3.2 Burghiu cu lungimea de găurit, dimensiune burghie 3.20 mm, lungime canelură 34 mm, lungime totală 74 mm
€426.68 /unitate