Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WALTER TOOLS ADKT0803PER-F56 ​​Inserție de frezare | AH4YHK 35RD36

WALTER TOOLS ADKT0803PER-F56 ​​Inserție de frezare

În stoc
Element: AH4YHK Model: ADKT0803PER-F56Crucea Ref: 35RD36
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
€20.80 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolInsert de frezare
Spărgător de așchiiF56
învelișPVD
Direcția de tăiereMana dreapta
CalitateWSP45S
Introduceți formaParalelogram
Inserați dimensiunea0803
Grosimea inserției0.132 "
Număr ISOADKT0803PER-F56
Unghiul de plumb15 grade
Stil de montareŞurub
Nr. De muchii2
Raza nasului0.016 "
Aplicație primarăMediu
greblăPozitiv
StilADKT

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.18
Înălțimea navei (cm)1.1
Lungimea navei (cm)9.8
Lățimea navei (cm)1.4
Tara natalaDE

Detalii produs:

    • Compatibilitate piesă de prelucrat: inox (M), oțel (P)
    • Compatibilitatea oțelului (P): Da
    • Compatibilitate inox (M): Da
    • Compatibilitate din fontă (K): Nu
    • Compatibilitate neferoasă (N): Nu
    • Compatibilitate super-aliaj (S): Nu
    • Compatibilitate întărită (H): Nu

Variante de produs

ProdusModelDirecția de tăiereInserați dimensiuneaGrosimea inserțieiRaza nasuluiPreț
WALTER TOOLS ADKT0803PEL-F56 Inserție de frezare | AH4YHJ 35RD35 ADKT0803PEL-F56Mâna stângă08030.132 "0.016 "€36.98
WALTER TOOLS ADKT1204PEL-F56 Inserție de frezare | AH4YHM 35RD38 ADKT1204PEL-F56Mâna stângă12040.187 "0.031 "€42.04
WALTER TOOLS ADKT1204PER-F56 ​​Inserție de frezare | AH4YHN 35RD39 ADKT1204PER-F56Mana dreapta12040.187 "0.031 "€39.94
WALTER TOOLS ADKT1606PEL-F56 Inserție de frezare | AH4YHP 35RD40 ADKT1606PEL-F56Mâna stângă16060.242 "0.031 "€47.69
WALTER TOOLS ADKT1606PER-F56 ​​Inserție de frezare | AH4YHQ 35RD41 ADKT1606PER-F56Mana dreapta16060.242 "0.031 "€52.48

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WALTER TOOLS ADKT0803PER-F56 ​​Inserție de frezare
€20.80 /unitate