Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WALTER TOOLS CNMG120404-NFT WS10 Inserție de strunjire din carbură Aliaje de înaltă temperatură | AF9MUD 30FM26

WALTER TOOLS CNMG120404-NFT WS10 Inserție de strunjire din carbură Aliaje de înaltă temperatură

În stoc
Element: AF9MUD Model: CNMG120404-NFT WS10Crucea Ref: 30FM26

Descarcă-l Mai 16, joi
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
€19.65 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSe întoarce Insert
Număr ANSICNMG431-NFT
Spărgător de așchiiNFT
învelișnecretate
Direcția de tăiereNeutru
Calitatews10
Cerc inscris1 / 2 "
Introduceți materialulcarbid
Introduceți formaParalelogram de 80 de grade
Inserați dimensiunea12
Grosimea inserției0.187 "
Număr ISOCNMG120404-NFTWS10
Stil de montareClemă cu șurub
Nr. De muchii4
Raza nasului0.015 "
greblăNegativ
Unghiul de relief0 grade
StilCNMG

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.1115
Înălțimea navei (cm)1.09
Lungimea navei (cm)9.8
Lățimea navei (cm)3.99
Codul HS8209000030

Detalii produs:

    • Compatibilitate din fontă (K) (nu)
    • Compatibilitate întărită (H) (Nu)
    • Compatibilitate neferoasă (N) (Nu)
    • Compatibilitate inox (M) (nu)
    • Compatibilitatea oțelului (P) (nu)
    • Compatibilitate super-aliaj (S) (da)

Variante de produs

ProdusModelNumăr ANSISpărgător de așchiiRaza nasuluiPreț
WALTER TOOLS CNMG120408-NFT WS10 Inserție de strunjire din carbură Aliaje de înaltă temperatură | AF9MUE 30FM27 CNMG120408-NFT WS10CNMG432-NFTNFT0.031 "€19.65
WALTER TOOLS CNMG120408-NMT WS10 Placută de strunjire din carbură Aliaje de înaltă temperatură | AF9MUF 30FM28 CNMG120408-NMT WS10CNMG432-NMTNMT0.031 "€17.74
WALTER TOOLS CNMG120408-NRT WS10 Inserție de strunjire din carbură Aliaje de înaltă temperatură | AF9MUG 30FM29 CNMG120408-NRT WS10CNMG432-NRTNRT0.031 "€19.74
WALTER TOOLS CNMG120412-NMT WS10 Placută de strunjire din carbură Aliaje de înaltă temperatură | AF9MUH 30FM30 CNMG120412-NMT WS10CNMG433-NMTNMT0.047 "€19.63
WALTER TOOLS CNMG120412-NRT WS10 Inserție de strunjire din carbură Aliaje de înaltă temperatură | AF9MUJ 30FM31 CNMG120412-NRT WS10CNMG433-NRTNRT0.047 "€19.74

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WALTER TOOLS CNMG120404-NFT WS10 Inserție de strunjire din carbură Aliaje de înaltă temperatură
€19.65 /unitate