Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WALTER TOOLS CPGT050204-X25 WK1 Inserție de strunjire din carbură din aluminiu | AF9MUR 30FM72

WALTER TOOLS CPGT050204-X25 WK1 Inserție de strunjire din carbură din aluminiu

În stoc
Articol: AF9MUR Model: CPGT050204-X25 WK1Crucea Ref: 30FM72
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
€26.56 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSe întoarce Insert
Număr ANSICPGT731-X25
Spărgător de așchiiX25
învelișnecretate
Direcția de tăiereNeutru
CalitateWK1
Cerc inscris7 / 32 "
Introduceți materialulcarbid
Introduceți formaParalelogram de 80 de grade
Inserați dimensiunea5
Grosimea inserției0.093 "
Număr ISOCPGT050204-X25WK1
Stil de montareClemă cu șurub
Nr. De muchii2
Raza nasului0.015 "
greblăPozitiv
Unghiul de relief11 grade
StilCPGT

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.3555
Înălțimea navei (cm)1.09
Lungimea navei (cm)9.8
Lățimea navei (cm)3.99
Codul HS8209000030

Detalii produs:

    • Compatibilitate din fontă (K) (nu)
    • Compatibilitate întărită (H) (Nu)
    • Compatibilitate neferoasă (N) (Da)
    • Compatibilitate inox (M) (nu)
    • Compatibilitatea oțelului (P) (nu)
    • Compatibilitate super-aliaj (S) (nu)

Variante de produs

ProdusModelNumăr ANSISpărgător de așchiiPreț
WALTER TOOLS CPGT050204-X15 WK1 Inserție de strunjire din carbură din aluminiu | AF9MUQ 30FM71 CPGT050204-X15 WK1CPGT731-X15X15€26.56

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WALTER TOOLS CPGT050204-X25 WK1 Inserție de strunjire din carbură din aluminiu
€26.56 /unitate