Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WALTER TOOLS DB130-05-00.200U0-WJ30UU Micro Drill Bit, #92 Drill Bit Size, 1/32 Inch Flute Length, 1 mm Shank Dia, Carbide | CU8YKU 488F29

WALTER TOOLS DB130-05-00.200U0-WJ30UU Micro burghiu, #92 Dimensiune burghie, 1/32 inch lungime canelura, 1 mm diametru tijă, carbură

În stoc
Articol: CU8YKU Model: DB130-05-00.200U0-WJ30UUCrucea Ref: 488F29
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
€33.94 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBurghie micro

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0004
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)2.54

Variante de produs

ProdusModelPreț
WALTER TOOLS DB130-05-00.990U0-WJ30UU Micro burghie, #61 Dimensiune burghie, 1/4 inch lungime canelura, 1.50 mm diametru tijă | CU8YJK 488G09 DB130-05-00.990U0-WJ30UU€55.09
WALTER TOOLS A3162-0.99 Micro burghie, #61 Dimensiune burghie, 7.30 mm lungime canelura, 1.50 mm diametru tijă | CU8YJL 29FM38 A3162-0.99€52.84
WALTER TOOLS A3143-0.94 Microburghiu, #63 Dimensiune burghie, 1.50 mm Diametru tijă, mâna dreaptă | CU8YJM 440R09 A3143-0.94€15.92
WALTER TOOLS A3162-0.94 Micro burghie, #63 Dimensiunea burghiului, 6.47 mm Lungime canelura, 1.50 mm Diametru tijă | CU8YJN 29FM33 A3162-0.94€52.84
WALTER TOOLS DB130-05-00.940U0-WJ30UU Micro burghiu, #63 Dimensiune burghie, 7/32 inch lungime canelura, 1.50 mm diametru tijă | CU8YJP 488G04 DB130-05-00.940U0-WJ30UU€55.09
WALTER TOOLS A3153-0.94 Microburghiu, Dimensiunea burghiului #63, Lungimea canelului de 7/32 inch, Diametru tijă de 1.50 mm, Mâna stângă | CU8YJQ 440T05 A3153-0.94€27.49
WALTER TOOLS A3143-0.89 Micro burghie, #65 Dimensiune burghie, 1.50 mm Diametru tijă, mâna dreaptă | CU8YJR 440R04 A3143-0.89€15.92

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WALTER TOOLS DB130-05-00.200U0-WJ30UU Micro burghiu, #92 Dimensiune burghie, 1/32 inch lungime canelura, 1 mm diametru tijă, carbură
€33.94 /unitate