Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WALTER TOOLS F2234.T22.025.Z03.05 Freză indexabilă F2234t22025z0305 | AD6CHJ 44V712

WALTER TOOLS F2234.T22.025.Z03.05 Freză indexabilă F2234t22025z0305

În stoc
Element: AD6CHJ Model: F2234.T22.025.Z03.05Crucea Ref: 44V712
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
€547.39 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFreză indexabilă
Tipul tăietoruluicarbid
Lungimea de tăiere0.197 "
Diametru0.984 "
Introduceți șurubulFS920 Torx 15
Mâna stângă / dreaptaDreapta
MaterialToate ISO
NomenclaturăF2234.T22.025.Z03.05
Numărul de inserții necesare3
Lungime totală1.377 "
Diametrul tijei.T22 "
Cheie TorxT 15

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.09
Înălțimea navei (cm)16
Lungimea navei (cm)2.62
Lățimea navei (cm)2.62
Codul HS8466100130
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelLungimea de tăiereDiametruIntroduceți șurubulNomenclaturăNumărul de inserții necesareLungime totalăDiametrul tijei.Preț
WALTER TOOLS F2234.T36.042.Z05.06 Freză indexabilă F2234t36042z0506 | AD6CHD 44V702 F2234.T36.042.Z05.060.236 "1.181 "FS920 Torx 15F2234.T36.042.Z05.0651.574 "T36 "€611.36
WALTER TOOLS F2234.T28.035.Z05.05 Freză indexabilă F2234t28035z0505 | AD6CHE 44V705 F2234.T28.035.Z05.050.197 "0.984 "FS920 Torx 15F2234.T28.035.Z05.0551.574 "T28 "€595.67
WALTER TOOLS F2234.T28.032.Z04.05 Freză indexabilă F2234t28032z0405 | AD6CHF 44V708 F2234.T28.032.Z04.050.197 "0.866 "FS920 Torx 15F2234.T28.032.Z04.0541.574 "T28 "€588.92
WALTER TOOLS F2234.T28.030.Z04.05 Freză indexabilă F2234t28030z0405 | AD6CHG 44V710 F2234.T28.030.Z04.050.197 "0.787 "FS920 Torx 15F2234.T28.030.Z04.0541.574 "T28 "€572.62
WALTER TOOLS F2234.T18.020.Z04.03 5 Freză indexabilă F2234t18020z0403 5 | AD6CHK 44V714 F2234.T18.020.Z04.03 50.138 "0.512 "FS924 Torx 8F2234.T18.020.Z04.03,541.181 "T18 "€553.95
WALTER TOOLS F2234.T14.015.Z03.03 5 Freză indexabilă F2234t14015z0303 5 | AD6CHL 44V716 F2234.T14.015.Z03.03 50.138 "0.315 "FS924 Torx 8F2234.T14.015.Z03.03,530.984 "T14 "€526.66
WALTER TOOLS F2234.T28.032.Z03.05 Freză indexabilă F2234t28032z0305 | AD6CKD 44V766 F2234.T28.032.Z03.050.197 "0.866 "FS920 Torx 15F2234.T28.032.Z03.0531.574 "T28 "€591.29

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WALTER TOOLS F2234.T22.025.Z03.05 Freză indexabilă F2234t22025z0305
€547.39 /unitate