Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WALTER TOOLS F2334.B27.080.Z06.10 Freză indexabilă F2334b27080z0610 | AD6CXA 44W153

WALTER TOOLS F2334.B27.080.Z06.10 Freză indexabilă F2334b27080z0610

În stoc
Element: AD6CXA Model: F2334.B27.080.Z06.10Crucea Ref: 44W153
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
€1,674.93 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFreză indexabilă
Plictisi1.26 "
Tipul tăietoruluicarbid
Lungimea de tăiere0.394 "
Diametru3.15 "
Introduceți șurubulFS1036 Torx 20
Mâna stângă / dreaptaDreapta
MaterialToate ISO
NomenclaturăF2334.B27.080.Z06.10
Numărul de inserții necesare7
Lungime totală1.968 "
Diametrul tijei.1.063

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.494
Înălțimea navei (cm)8
Lungimea navei (cm)10.52
Lățimea navei (cm)10.52
Codul HS8466100130
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelDiametrul tijei.PlictisiLungimea de tăiereDiametruIntroduceți șurubulNomenclaturăNumărul de inserții necesareLungime totalăPreț
WALTER TOOLS F2334.T22.025.Z03.04 Freză indexabilă F2334t22025z0304 | AD6CMW 44V863 F2334.T22.025.Z03.04T22 "-0.157 "0.669 "FS1013 Torx 8F2334.T22.025.Z03.0432.283 "€547.80
WALTER TOOLS F2334.T28.032.Z05.04 Freză indexabilă F2334t28032z0504 | AD6CMX 44V864 F2334.T28.032.Z05.04T28 "-0.157 "0.945 "FS1013 Torx 8F2334.T28.032.Z05.0452.716 "€696.85
WALTER TOOLS F2334.Z25.025.Z03.04 Freză indexabilă F2334z25025z0304 | AD6CMY 44V865 F2334.Z25.025.Z03.040.984 "-0.157 "0.669 "FS1013 Torx 8F2334.Z25.025.Z03.0434.606 "€758.69
WALTER TOOLS F2334.UZ26.026.Z03.04 Freză indexabilă F2334uz26026z0304 | AD6CRZ 44W025 F2334.UZ26.026.Z03.041"-0.157 "1"FS1013 Torx 8F2334.UZ26.026.Z03.0432.36 "€717.41
WALTER TOOLS F2334.UZ31.031.Z05.04 Freză indexabilă F2334uz31031z0504 | AD6CTA 44W026 F2334.UZ31.031.Z05.041.25 "-0.157 "1.25 "FS1013 Torx 8F2334.UZ31.031.Z05.0452.75 "€910.71
WALTER TOOLS F2334.B27.066.Z07.05 Freză indexabilă F2334b27066z0705 | AD6CWQ 44W141 F2334.B27.066.Z07.051.0631.063 "0.236 "2.126 "FS378 Torx 15F2334.B27.066.Z07.0571.968 "€1,548.47
WALTER TOOLS F2334.B27.066.Z07.06 Freză indexabilă F2334b27066z0706 | AD6CWR 44W142 F2334.B27.066.Z07.061.0631.063 "0.236 "2.677 "FS378 Torx 15F2334.B27.066.Z07.0691.968 "€1,465.48

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WALTER TOOLS F2334.B27.080.Z06.10 Freză indexabilă F2334b27080z0610
€1,674.93 /unitate