Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WALTER TOOLS F2481TMS-4.5 Burghiu carbură 4.5 mm | AG6ZBM 49L758

WALTER TOOLS F2481TMS-4.5 Burghiu carbură de 4.5 mm

În stoc
Articol: AG6ZBM Model: F2481TMS-4.5Crucea Ref: 49L758
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
€370.79 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBurghie Jobber
Direcția de tăiereMâna stângă
Echivalent zecimal0.177 "
Tipul dimensiuniimetric
finalizareaTMS
Lungimea flautului12mm
CalitateDe înaltă performanță
Număr listăF2481
MaterialCarbid solid
Lungime totală75mm
Unghiul punctului140 grade
Tipul punctuluiAutocentrare
Diametrul tijei.3.4mm
Mărimea4.5mm

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.027
Înălțimea navei (cm)1.4
Lungimea navei (cm)8.31
Lățimea navei (cm)1.4
Codul HS8209000030

Detalii produs:

    • Lichid de răcire (Da)

Variante de produs

ProdusModelDiametrul tijei.Direcția de tăierefinalizareaLungimea flautuluiCalitateNumăr listăLungime totalăUnghiul punctuluiPreț
WALTER TOOLS A6181TFT-4.5 Burghiu Jobber 4.5 mm 150 Carbură | AF8QHF 29FP72 A6181TFT-4.56mmMana dreaptaTFP - TiNAl24mmK30FA618174mm150 grade€208.57
WALTER TOOLS A7191TFT-4.5 Burghiu Jobber 4.5mm 180 Carbură | AF8QNY 29FT65 A7191TFT-4.56mmMana dreaptaTFT - TiNAl16mmK30FA719166mm180 grade€191.75
WALTER TOOLS F2481-4.5 Burghiu Jobber 4.5mm Carbid | AG6YYW 49L696 F2481-4.53.4mmMâna stângănecretate12mmDe înaltă performanțăF248175mm140 grade€308.38
WALTER TOOLS F2482-4.5 Burghiu Jobber 4.5mm Carbid | AG6ZED 49L820 F2482-4.54mmMana dreaptanecretate12mmDe înaltă performanțăF248275mm140 grade€280.01
WALTER TOOLS F2482TMS-4.5 Burghiu carbură 4.5 mm | AG6ZGV 49L881 F2482TMS-4.54mmMana dreaptaTMS12mmDe înaltă performanțăF248275mm140 grade€335.86

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WALTER TOOLS F2481TMS-4.5 Burghiu carbură de 4.5 mm
€370.79 /unitate