Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WALTER TOOLS F4048.T36.040.Z03.10 Freză indexabilă F4048t36040z0310 | AD6DCR 44W318

WALTER TOOLS F4048.T36.040.Z03.10 Freză indexabilă F4048t36040z0310

În stoc
Element: AD6DCR Model: F4048.T36.040.Z03.10Crucea Ref: 44W318
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
€884.53 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFreză indexabilă
Tipul tăietoruluicarbid
Lungimea de tăiere0.394 "
Diametru1.968 "
Introduceți șurubulFS1459 Torx 15 IP
Mâna stângă / dreaptaDreapta
MaterialToate ISO
NomenclaturăF4048.T36.040.Z03.10
Numărul de inserții necesare4
Lungime totală1.771 "
Diametrul tijei.T45 "
Cheie TorxT45

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.99
Înălțimea navei (cm)12.01
Lungimea navei (cm)6.5
Lățimea navei (cm)6.5
Codul HS8466100130
Tara natalaDE

Variante de produs

ProdusModelPlictisiDiametruNomenclaturăNumărul de inserții necesareLungime totalăDiametrul tijei.Preț
WALTER TOOLS F4048.B27.080.Z05.10 Freză indexabilă F4048b27080z0510 | AD6DGD 44W421 F4048.B27.080.Z05.101.26 "3.937 "F4048.B27.080.Z05.1061.968 "1.063€1,384.40
WALTER TOOLS F4048.UB26.076.Z07.10 Freză indexabilă F4048ub26076z0710 | AD6DLE 44W582 F4048.UB26.076.Z07.101.5 "4"F4048.UB26.076.Z07.1082.48 "1€1,667.31

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WALTER TOOLS F4048.T36.040.Z03.10 Freză indexabilă F4048t36040z0310
€884.53 /unitate