Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WALTER TOOLS H8015828-8-0.5-29 Freză de capăt din carbură solidă 0.32 mm Diametru 3.15 mm Lungime | AG3AHK 32PW79

WALTER TOOLS H8015828-8-0.5-29 Freză de capăt din carbură solidă 0.32 mm diametru 3.15 mm lungime

În stoc
Element: AG3AHK Model: H8015828-8-0.5-29Crucea Ref: 32PW79
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
€226.10 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFreză din carbură
Raza de colț4.00mm
Direcția de tăiereMana dreapta
Tip de tăiereCentru
Tipul dimensiuniimetric
Sfârșitul stilului moriiNasul mingii
finalizareaAcoperit cu taxă
CalitateDe înaltă performanță
Unghiul Helix30 grade
Lungimea tăierii0.32mm
Materialcarbid
Dia de frezare.0.32mm
Dia de gât.0.31mm
Lungimea gâtului3.15mm
Număr de flauturi4
Lungime totală3.15mm
Diametrul tijei.0.32mm

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.06
Înălțimea navei (cm)1.7
Lungimea navei (cm)7.62
Lățimea navei (cm)1.8
Codul HS8209000030

Detalii produs:

    • Single End / Double End (Single End)

Variante de produs

ProdusModelLungimea gâtuluiRaza de colțTip de tăiereNumăr de flauturiLungime totalăDiametrul tijei.Tipul dimensiuniifinalizareaPreț
WALTER TOOLS AH3021138-1/2 Freză de capăt din carbură solidă 1/2 inch diametru 3 inch lungime | AG2ZDF 32PL31 AH3021138-1 / 23"-Non-centru63"1 / 2 "Fracțional InchAcoperit cu taxă€66.24
WALTER TOOLS AH3021138-1/4 Freză de capăt din carbură solidă 1/4 inch diametru 6 caneluri | AG2ZDG 32PL32 AH3021138-1 / 42.5 "-Non-centru62.5 "1 / 4 "Fracțional InchAcoperit cu taxă€28.76
WALTER TOOLS AH3021138-1/8 Freză de capăt din carbură solidă 1/8 inch diametru 4 caneluri | AG2ZDH 32PL33 AH3021138-1 / 82.5 "-Non-centru42.5 "1 / 4 "Fracțional InchAcoperit cu taxă€100.54
WALTER TOOLS AH3021138-3/16 Freză de capăt din carbură solidă 3/16 inch diametru 5 caneluri | AG2ZDJ 32PL34 AH3021138-3 / 162.5 "-Non-centru52.5 "1 / 4 "Fracțional InchAcoperit cu taxă€104.23
WALTER TOOLS AH3021138-3/8 Freză de capăt din carbură solidă 3/8 inch diametru 6 caneluri | AG2ZDL 32PL36 AH3021138-3 / 83"-Non-centru63"3 / 8 "Fracțional InchAcoperit cu taxă€48.84
WALTER TOOLS AH3021138-5/16 Freză de capăt din carbură solidă 5/16 inch diametru 6 caneluri | AG2ZDM 32PL37 AH3021138-5 / 163"-Non-centru63"3 / 8 "Fracțional InchAcoperit cu taxă€37.56
WALTER TOOLS AH3021138-5/8 Freză de capăt din carbură solidă 5/8 inch diametru 6 caneluri | AG2ZDN 32PL38 AH3021138-5 / 83.5 "-Non-centru63.5 "5 / 8 "Fracțional InchAcoperit cu taxă€108.59

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WALTER TOOLS H8015828-8-0.5-29 Freză de capăt din carbură solidă 0.32 mm diametru 3.15 mm lungime
€226.10 /unitate