Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WALTER TOOLS P3201-D12 WKP35 Inserție de frezare din carbură P3201-d12 | AD4ZEM 44T037

WALTER TOOLS P3201-D12 WKP35 Inserție de frezare din carbură P3201-d12

În stoc
Element: AD4ZEM Model: P3201-D12 WKP35Crucea Ref: 44T037
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
€76.59 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolInsert de frezare
Număr ANSIP3201-D12 WKP35
Spărgător de așchiiTop plat
învelișBCV
Direcția de tăiereDreapta
CalitateWKP35
Cerc inscris0.472 "
Introduceți materialulcarbid
Introduceți formaInserare profil
Grosimea inserției0.098 "
Stil de montareȘurub ținut
Nr. De muchii2
Raza nasului0.236 "
greblă0 grade
StilPozitiv
Materialul piesei de prelucratOțel, fontă

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0495
Înălțimea navei (cm)0.28
Lungimea navei (cm)9.8
Lățimea navei (cm)3.99
Codul HS8209000030
Tara natalaDE

Variante de produs

ProdusModelNumăr ANSIînvelișCalitateCerc inscrisGrosimea inserțieiRaza nasuluiMaterialul piesei de prelucratPreț
WALTER TOOLS P3201-D10 WKP25 Inserție de frezat din carbură P3201-d10 | AD4ZEH 44T031 P3201-D10 WKP25P3201-D10 WKP25BCVWKP250.394 "0.098 "0.197 "Fontă, oțel€76.79
WALTER TOOLS P3201-D10 WKP35 Inserție de frezat din carbură P3201-d10 | AD4ZEJ 44T032 P3201-D10 WKP35P3201-D10 WKP35BCVWKP350.394 "0.098 "0.197 "Oțel, fontă€73.34
WALTER TOOLS P3201-D12 WKP25 Inserție de frezare din carbură P3201-d12 | AD4ZEL 44T036 P3201-D12 WKP25P3201-D12 WKP25BCVWKP250.472 "0.098 "0.236 "Fontă, oțel€81.05
WALTER TOOLS P3201-D16 WKP25 Inserție de frezat din carbură P3201-d16 | AD4ZET 44T047 P3201-D16 WKP25P3201-D16 WKP25BCVWKP250.63 "0.118 "0.315 "Fontă, oțel€85.85
WALTER TOOLS P3201-D16 WKP35 Inserție de frezat din carbură P3201-d16 | AD4ZEU 44T048 P3201-D16 WKP35P3201-D16 WKP35BCVWKP350.63 "0.118 "0.315 "Oțel, fontă€81.45
WALTER TOOLS P3201-D19.05 WHH15 Inserție de frezare din carbură P3201-d19.05 | AD4ZEV 44T050 P3201-D19.05 WHH15P3201-D19.05 WHH15PVDWHH150.75 "0.118 "0.375 "Materiale întărite€54.03
WALTER TOOLS P3201-D20 WKP25 Inserție de frezare din carbură P3201-d20 | AD4ZEX 44T055 P3201-D20 WKP25P3201-D20 WKP25BCVWKP250.787 "0.118 "0.394 "Fontă, oțel€100.05

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WALTER TOOLS P3201-D12 WKP35 Inserție de frezare din carbură P3201-d12
€76.59 /unitate