WARN 885005 Troliu electric portabil Hp 24vdc | AE8KLF 6DLV2

WARN 885005 Troliu Electric Portabil Hp 24vdc

În stoc
Articol: AE8KLF Model: 885005Crucea Ref: 6DLV2

Descarcă-l Mai 7, marţi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€955.11 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTroliu electric portabil
Tragerea liniei primului strat1000 lb.
Viteza liniei 1 strat6 fpm
Tipul ambreiajuluiNici unul
Amplificatori de încărcare completă24.6
Viteza liniei de încărcare completă6 fpm
Diafragmă inclusă.7 / 32 "
Lungimea frânghiei incluse15 ft.
Viteza fără linie de încărcare6 fpm
Inălțime totală10.75 "
Lungime totală16 "
Lățimea totală7.75 "
Material de frânghieFire de sârmă
Voltaj24 VDC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 12.3075
Înălțimea navei (cm)31.24
Lungimea navei (cm)41.15
Lățimea navei (cm)34.29
Codul HS8425310100
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • WARN 885005 este un troliu electric portabil folosit pentru a trage sarcini orizontal sau pentru a le ridica și a le coborî pe verticală folosind un cablu de sârmă înfășurat în jurul unui tambur rotativ. Dispune de un limitator electronic de sarcină cu un indicator LED și un declanșator cu viteză variabilă pentru operațiunile de pornire și oprire.
    • Acest troliu acţionat de o singură persoană asigură un control mai bun al sarcinii, ajutând la poziţionarea sarcinilor mai precis decât troliurile manuale. Este echipat cu 2 baterii reîncărcabile NiMH și un încărcător rapid.

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WARN 885005 Troliu Electric Portabil Hp 24vdc
€955.11 /unitate