ACTUATORE LINEARE WARNER K2XG20-115V-08 Actuator 2000 Lb. 115vac Travel 8 inch | AA8JXN 18G777

THOMSON K2XG20-115V-08 Actuator 2000 lb. 115vac de călătorie 8 inchi

În stoc
Articol: AA8JXN Model: K2XG20-115V-08Crucea Ref: 18G777

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€3,313.31 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolLinear Actuator
Temperatura ambientală. Max (C / F)60 de grade C/140 de grade F
Tip rulmentMinge dublă
Condensator inclusDa
Condensator necesarDa
AmbreiajDa
Drive SystemGear
Ciclu25%
Tip de carcasăTotal închis neventilat
finalizareaPulbere
Amplificatori de încărcare completă5
Material pentru unelteAluminiu
GearsMetal praf
Material carcasăAluminiu
Hz50/60
Max. Temperatura ambientală.60 de grade C/140 de grade F
Tipul motoruluiMagnet permanent
Tip montareclevis
CanelurăMinge
Frecvența de operare60 / 50 Hz
Sarcina nominală (lb)2000
Dimensiune retractată (în.)18.94
Lungime retrasă19 "
Tip șurubMinge
Viteză30 In./Minute
Lungimea cursului8"
Protectie termalaAuto
Traducerea tubuluiOțel acoperit cu Nitrotec
Voiaj8"
Voltaj115 VAC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 8.3025
Înălțimea navei (cm)9.4
Lungimea navei (cm)71.12
Lățimea navei (cm)17.02
Codul HS8483405010
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Semnal de feedback (nu)
    • Tip cutie de viteze (pinten paralel)
    • Material de ghidare a etanșării (Delrin)

Variante de produs

ProdusModelCondensator inclusCondensator necesarAmplificatori de încărcare completăLungime retrasăVoiajVoltajPreț
ACTUATORE LINEARE WARNER K2XG20-12V-08 Actuator 2000 Lb. 12vdc Travel 8 inch | AA8JWR 18G757 K2XG20-12V-08NuNu2516 "8"12 VDC€2,148.83
ACTUATORE LINEARE WARNER K2XG20-24V-06 Actuator 2000 Lb. 24vdc Travel 6 inch | AA8JXB 18G766 K2XG20-24V-06NuNu1314 "6"24 VDC€2,148.83
WARNER LINEAR ACTUATORS K2XG20-24V-08 Actuator liniar, sarcină nominală de 2200 lb | AA8JXC 18G767 K2XG20-24V-08NuNu1316 "8"24 VDC€2,148.83
ACTUATORE LINEARE WARNER K2XG20-230V-06 Actuator 2000 Lb. 230vac Travel 6 inch | AA8JXY 18G786 K2XG20-230V-06DaDa517 "6"230 VAC€3,206.65
ACTUATORE LINEARE WARNER K2XG20-230V-08 Actuator 2000 Lb. 230vac Travel 8 inch | AA8JXZ 18G787 K2XG20-230V-08DaDa519 "8"230 VAC€3,211.88

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

THOMSON K2XG20-115V-08 Actuator 2000 lb. 115vac de călătorie 8 inchi
€3,313.31 /unitate