Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WATTS 1/2 LF N36 Supapă de eliberare a vidului 1/2 inch Până la 200 Psi | AE3JEW 5DLZ3

WATTS Supapă de evacuare 1/2 LF N36 1/2 inch până la 200 Psi

În stoc
Articol: AE3JEW Model: 1/2 LF N36Crucea Ref: 5DLZ3
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
€94.16 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSupapa de evacuare a vidului
Material corpAlama fără plumb
Material discsilicon
Dimensiunea intrării1 / 2 "
Tipul de intrareMNPT
Dimensiunea de ieșire1 / 2 "
Tip OutletMNPT
Inălțime totală2"
Lungime totală2"
Domeniul de presiunePână la 15 psi abur / Până la 200 psi apă
Material de primăvară302 oțel inoxidabil
Temp. Gamă0 de grade până la 250 de grade F
Pârghie de testareNu

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.108
Înălțimea navei (cm)6.86
Lungimea navei (cm)6.6
Lățimea navei (cm)6.6
Codul HS8481400000
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelMaterial de primăvarăMaterial corpDimensiunea intrăriiTipul de intrareMax. Temp.Max. Presiune de lucruDimensiunea de ieșireDomeniul de presiunePreț
WATTS LFN36-M1-3/4" Supapă de eliberare a vidului, dimensiune admisie 3/4 inch, temperatură maximă 250 grade F | AF9FCJ 29YL72 LFN36-M1-3 / 4 "Oţel inoxidabilAlama fără plumb3 / 4 "Filet mascul250 de grade F-3 / 4 "0 la 200 psi€97.79
WATTS N360-Z1 Supapă de eliberare a vidului, admisie de 3/4 inch, 250 grade. F Max. Temp. | BP3RAY 0138469 N360-Z1-Alamă3 / 4 "Filet mascul250 de grade F200 PSI3 / 4 "-€151.01
WATTS LFN36M1 Supapă de eliberare a vidului 1/2, admisie de 1/2 inch, 250 grade. F Max. Temp. | BP4QUA 0556030 LFN36M1 1/2-Alama fără plumb1 / 2 "Filet mascul250 de grade F15 PSI--€124.03

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WATTS Supapă de evacuare 1/2 LF N36 1/2 inch până la 200 Psi
€94.16 /unitate