Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WATTS LFN36M1 Supapă de eliberare a vidului 1/2, admisie de 1/2 inch, 250 grade. F Max. Temp. | BP4QUA 0556030

WATTS LFN36M1 Supapă de eliberare a vidului 1/2, admisie de 1/2 inch, 250 grade. F Max. Temp.

În stoc
Articol: BP4QUA Model: LFN36M1 1/2Crucea Ref: 0556030
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
€124.03 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSupapa de evacuare a vidului
Material corpAlama fără plumb
Conexiune de intrareFilet mascul
Dimensiunea intrării1 / 2 "
Tipul de intrareFilet mascul
ConduceNu este prezent
Max. Temp.250 de grade F
Max. Presiune de lucru15 PSI

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1035

Detalii produs:

Supapă de eliberare a vidului, admisie de 1/2 inch, 250 de grade. F Max. Temp.

Variante de produs

ProdusModelMaterial de primăvarăMaterial corpDimensiunea intrăriiTipul de intrareMax. Temp.Max. Presiune de lucruDimensiunea de ieșireDomeniul de presiunePreț
WATTS 1/2 LF N36 Supapă de eliberare a vidului 1/2 inch Până la 200 Psi | AE3JEW 5DLZ3 1/2 LF N36302 oțel inoxidabilAlama fără plumb1 / 2 "MNPT--1 / 2 "Până la 15 psi abur / Până la 200 psi apă€94.16
WATTS LFN36-M1-3/4" Supapă de eliberare a vidului, dimensiune admisie 3/4 inch, temperatură maximă 250 grade F | AF9FCJ 29YL72 LFN36-M1-3 / 4 "Oţel inoxidabilAlama fără plumb3 / 4 "Filet mascul250 de grade F-3 / 4 "0 la 200 psi€97.79
WATTS N360-Z1 Supapă de eliberare a vidului, admisie de 3/4 inch, 250 grade. F Max. Temp. | BP3RAY 0138469 N360-Z1-Alamă3 / 4 "Filet mascul250 de grade F200 PSI3 / 4 "-€151.01

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WATTS LFN36M1 Supapă de eliberare a vidului 1/2, admisie de 1/2 inch, 250 grade. F Max. Temp.
€124.03 /unitate