Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ECO-MAX 058431-1 Accesoriu baterie terminale baterie - Pachet De 5 | AB8VGE 29GA05

ECO-MAX 058431-1 Terminal baterie Accesoriu baterie - Pachet De 5

În stoc
Element: AB8VGE Model: 058431-1Crucea Ref: 29GA05
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
€90.06 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTerminal baterie
CuloriPortocaliu
Codul culoriiPortocaliu
ConexiuneCrimp / lipit
Material conexiuneCupru
Tip conexiuneCrimp / lipit
Adâncime46 / 73 "
Ecartament2/0
Lungime1 81 / 97 "
MaterialCupru
Max. Voltaj600
SubcategorieAccesoriu pentru baterie
Lăţime1 29 / 81 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.42
Înălțimea navei (cm)5.87
Lungimea navei (cm)11.13
Lățimea navei (cm)9.32
Codul HS8536904000
Tara natalaHK

Variante de produs

ProdusModelPreț
ECO-MAX 058439-1 Accesoriu baterie terminale baterie - Pachet De 5 | AB8VGF 29GA13 058439-1€101.45

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ECO-MAX 058431-1 Terminal baterie Accesoriu baterie - Pachet De 5
€90.06 /unitate