Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WATTS 1018B-08 Cot stivuibil, intrare de 1/2 inch, presiune 10.3 bar | BQ2TEQ 0666144

WATTS 1018B-08 Cot stivuibil, admisie de 1/2 inch, presiune 10.3 bar

În stoc
Articol: BQ2TEQ Model: 1018B-08Crucea Ref: 0666144
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
€62.67 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCot
Unghi de îndoire90 Grade
Finisaj corporalPlastic
Material corpPolipropilenă
Dimensiunea intrării1 / 2 "
Tipul de intrareConectare rapidă
ConduceNu este prezent
Max. Presiune de lucru10.3 Bar
Mfr. Serie1018B
Min. Temp.33 de grade F
Dimensiunea de ieșire1 / 2 "
Tip OutletConectare rapidă

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.18

Detalii produs:

Cot stivuibil, intrare de 1/2 inch, presiune de 10.3 bar

Variante de produs

ProdusModelMaterial corpDimensiunea intrăriiMax. Presiune de lucruMfr. SerieMin. Temp.Dimensiunea de ieșireTip OutletPreț
WATTS 3518B-08 Cot stivuibil, intrare de 3/8 inch, presiune 17.2 bar | BQ2BXV 0650058 3518B-08Polisulfonă3 / 8 "17.2 Bar3518B75 de grade F3 / 8 "Împinge€8.71
WATTS 1018B-04 Cot stivuibil, intrare de 1/4 inch, presiune 10.3 bar | BQ2TEM 0666142 1018B-04Polipropilenă1 / 4 "10.3 Bar1018B33 de grade F1 / 4 "Conectare rapidă€41.12
WATTS 1018B-06 Cot stivuibil, intrare de 3/8 inch, presiune 10.3 bar | BQ2TEP 0666143 1018B-06Polipropilenă3 / 8 "10.3 Bar1018B33 de grade F3 / 8 "Conectare rapidă€50.84
WATTS LF4718-10 Cot stivuitor, intrare de 1/2 inch, presiune 13.8 bar | BR4GQD 0472021 LF4718-10Alama fără plumb1 / 2 "200 PSILF471833 de grade F1 / 2 "Conectare rapidă€16.44
WATTS LF4718-14 Cot stivuitor, intrare de 3/4 inch, presiune 13.8 bar | BR4GQH 0472022 LF4718-14Alama fără plumb3 / 4 "200 PSILF471833 de grade F3 / 4 "Conectare rapidă€22.59
WATTS LF4718-18 Cot stivuibil, intrare de 1 inch, presiune 13.8 bar | BR4MUE 0472023 LF4718-18Alama fără plumb1"200 PSILF471833 de grade F1"Conectare rapidă€34.40
WATTS 3518-18 Cot stivuibil, dimensiune 1 inch, plastic | BR9EXM 0959794 3518-18-1"250 PSI-33 de grade F--€32.40
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WATTS 1018B-08 Cot stivuibil, admisie de 1/2 inch, presiune 10.3 bar
€62.67 /unitate