Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WATTS 1023B-06 Quick Connect Union Tee, 3/8 inch intrare, 10.3 bar Max. Presiune | BR9HQL 0666116

WATTS 1023B-06 Conexiune rapidă în T, intrare 3/8 inch, 10.3 bar max. Presiune

În stoc
Articol: BR9HQL Model: 1023B-06Crucea Ref: 0666116
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
€51.35 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolUnion Tee
finalizareaPolipropilenă
Material de intrarePolipropilenă
Dimensiunea intrării3 / 8 "
Tipul de intrareConectare rapidă
ConduceNu este prezent
MaterialPolipropilenă
Max. Presiune de lucru10.3 Bar
Mfr. Serie1023B
Min. Temp.33 de grade F
Material de ieșirePolipropilenă
Dimensiunea de ieșire3 / 8 "
Tip OutletConectare rapidă

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.135

Detalii produs:

Conexiune rapidă în T, intrare 3/8 inch, 10.3 bar max. Presiune

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea intrăriiDimensiunea de ieșirePreț
WATTS 1023B-04 Quick Connect Union Tee, 1/4 inch intrare, 10.3 bar Max. Presiune | BR9HQK 0666115 1023B-041 / 4 "1 / 4 "€43.12
WATTS 1023B-08 Quick Connect Union Tee, admisie de 1/2 inch, 10.3 bar max. Presiune | BR9HQM 0666117 1023B-081 / 2 "1 / 2 "€64.72

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WATTS 1023B-06 Conexiune rapidă în T, intrare 3/8 inch, 10.3 bar max. Presiune
€51.35 /unitate