Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WATTS 3513B-1412 Presiune bara furtunului, intrare 3/4 inch, presiune 17.2 bar | BR3RCT 0650954

WATTS 3513B-1412 Presiune bara furtunului, intrare 3/4 inch, presiune 17.2 bar

În stoc
Articol: BR3RCT Model: 3513B-1412Crucea Ref: 0650954

Descarcă-l Mai 22, miercuri
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
€14.39 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFurtun Barb
finalizareaPolisulfonă
Tipul de montajConector
Material de intrarePolisulfonă
Dimensiunea intrării3 / 4 "
Tipul de intrareConectare rapidă
ConduceNu este prezent
MaterialPolisulfonă
Max. Presiune de lucru17.2 Bar
Mfr. Serie3513B
Min. Temp.75 de grade F
Material de ieșirePolisulfonă
Dimensiunea de ieșire3 / 4 "
Tip OutletBarb
În afara Dia.1 1 / 2 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0225

Detalii produs:

Presiune bara furtunului, intrare 3/4 inch, presiune 17.2 bar

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WATTS 3513B-1412 Presiune bara furtunului, intrare 3/4 inch, presiune 17.2 bar
€14.39 /unitate