Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WATTS 740-030 Supapă de siguranță de 1 1/2 de presiune, dimensiune 1-1/2 inch, 30 psi, 2,900,000 Btu | BP4QUB 162A49

WATTS 0383542 Supapă de siguranță a presiunii, dimensiune 1-1/2 inch, 30 psi, 2,900,000 Btu

În stoc
Articol: BP4QUB Model: 740-030 1 1/2Crucea Ref: 162A49
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
€1,273.19 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSupapa de presiune a cazanului
Material corpFier de călcat
Capacitate de descărcare2900000 btuh
Conexiune de intrareFemelă filetată
Dimensiunea intrării1 1 / 2 "
Tip filet de intrareNPT
Tipul de intrareFemelă filetată
Max. Temp.250 de grade F
Max. Presiune de lucru20 psi
Mfr. Serie740
Conexiune la prizăFemelă filetată
Dimensiunea de ieșire2"
Tip OutletFemelă filetată
Domeniul de presiune30 la 75 psi
Presiunea de relief30 Psi

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.979

Detalii produs:

Supapă de reducere a presiunii cazanului, admisie de 1 1/2 inch, presiune de reducere de 30 Psi

Variante de produs

ProdusModelCapacitate de descărcareDimensiunea intrăriiMax. Temp.Max. Presiune de lucruDimensiunea de ieșirePresiunea de reliefPreț
WATTS 740-040 Supapă de siguranță de presiune 3/4, 1139000 Btu, 3/4 x 1 inch | BP2VWG 162A34 740-040 3 / 4-3 / 4 "250 de grade F-1"40 Psi€612.77
WATTS 740-030 Supapă de siguranță de presiune 1 1/4, dimensiune 1-1/4 inch, 30 psi, 2105000 Btu | BP3ZFP 162A43 740-030 1 1/42105000 btuh1 1 / 4 "250 de grade F20 psi1-1/2 "30 Psi€1,103.75
WATTS 740-050 Supapă de siguranță de presiune 3/4, 1352000 Btu, 3/4 inch | BP6EAP 162A35 740-050 3 / 4-3 / 4 "250 de grade F-1"50 Psi€258.61
WATTS 740-075 Supapă de siguranță de presiune 3/4, dimensiune 3/4 inch, 75 psi, 1886000 Btu | BP6EAR 162A37 740-075 3 / 4-3 / 4 "250 de grade F-1"75 Psi€248.00
WATTS 740-050 Supapă de reducere a presiunii cazanului 1 1/4, dimensiune 1-1/4 inch, 50 psi, 3075000 Btu | BP6EAV 162A46 740-050 1 1/43075000 btuh1 1 / 4 "250 de grade F38 psi1-1/2 "50 Psi€950.83

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WATTS 0383542 Supapă de siguranță a presiunii, dimensiune 1-1/2 inch, 30 psi, 2,900,000 Btu
€1,273.19 /unitate