WATTS 957-OSY3 Ansamblu zonă de presiune redusă, îmbinare cu flanșă, dimensiune 3 inchi, oțel inoxidabil | AB3BFH 1RCX5

WATTS 957-OSY3 Ansamblu zonă de presiune redusă, îmbinare cu flanșă, dimensiune 3 inchi, oțel inoxidabil

În stoc
Articol: AB3BFH Model: 957-OSY3Crucea Ref: 1RCX5

Descarcă-l Mai 21, marţi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€5,978.89 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPresă redusă. Adunare de zonă
Finisaj corporalOţel inoxidabil
Material corpOţel inoxidabil
Stilul corpuluiIn linie
ConexiuneCu flanșă
Material discsilicon
MontajNu
Dimensiunea intrării3"
Tipul de intrareÎmbinare cu flanșă
Lungime31 11 / 16 "
Presiune maximă175 psi
Max. Temp.140 de grade F
Max. Presiune de lucru12.1 Bar
Tip contorFără contor
Mfr. Serie957
Min. Temp.33 de grade F
Ziua OperațieiContinuu
Dimensiunea de ieșire3"
Tip OutletÎmbinare cu flanșă
Material scaunPlastic proiectat
Mărimea3"
FiltruNu
Temp. Gamă33 de grade până la 110 de grade F
TipValvă la accesoriu
Tipul supapeiSupapă de gură exterioară a tijei și jugului
Lăţime18.88 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 103.5
Înălțimea navei (cm)87.38
Lungimea navei (cm)55.12
Lățimea navei (cm)89.41
Codul HS8481803040
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelMax. Presiune de lucruStilul corpuluiConexiune de intrareMin. Temp.Conexiune la prizăDimensiunea de ieșireTip OutletMărimeaPreț
WATTS 957-OSY 21/2 Ansamblu zonă de presiune redusă, îmbinare cu flanșă, dimensiune 2-1/2 inch, oțel inoxidabil | AB3BFF 1RCX3 957-OSY 21/212.1 BarIn linie-33 de grade F-2-1/2 "Îmbinare cu flanșă2.5 "€7,441.23
Ansamblu zonă de presiune redusă WATTS 957-QT, îmbinare canelată, dimensiune 2 1/2 inch, oțel inoxidabil | BQ6LAQ 0111763 957-QT12.1 BarDrept-33 de grade F-2-1/2 "Articulație canelată-€11,898.24
RFQ
WATTS 957-OSY 8 Ansamblu zonă de presiune redusă, îmbinare cu flanșă, dimensiune de 8 inchi, oțel inoxidabil | BY4TAM 0111588 957-OSY 8175 PSIIn linieÎmbinare cu flanșă33 de grade FÎmbinare cu flanșă8"Îmbinare cu flanșă-€17,254.63
RFQ
WATTS 957-OSY Dispozitiv de prevenire a refluxului cu 4 zone de presiune redusă, dimensiune de 4 inci, cu flanșă, oțel inoxidabil 304 | BY4TAN 1RCX7 957-OSY 4175 PSIIn linieÎmbinare cu flanșă33 de grade FÎmbinare cu flanșă4"Îmbinare cu flanșă-€8,088.86
WATTS 957-OSY 10 Ansamblu zonă de presiune redusă, îmbinare canelată, dimensiune de 10 inchi, oțel inoxidabil | BY4TAP 0111589 957-OSY 10175 PSIIn linieArticulație canelată33 de grade FArticulație canelată10 "Articulație canelată-€21,181.92
RFQ
WATTS 957-NRS 6 Ansamblu zonă de presiune redusă, îmbinare cu flanșă, dimensiune de 6 inchi, oțel inoxidabil | BZ7XML 0111605 957-NRS 612.1 BarIn linie-33 de grade F-6"Îmbinare cu flanșă-€7,185.86
RFQ
WATTS 957-NRS 8 Ansamblu zonă de presiune redusă, îmbinare canelată, dimensiune de 8 inchi, oțel inoxidabil | BZ7XMM 0111606 957-NRS 812.1 BarIn linie-33 de grade F-8"Articulație canelată-€12,574.11
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WATTS 957-OSY3 Ansamblu zonă de presiune redusă, îmbinare cu flanșă, dimensiune 3 inchi, oțel inoxidabil
€5,978.89 /unitate