Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WATTS 9D-S-M2 3/4 Supapă de reținere duală, lipire prin unire, dimensiune 3/4 inch, alamă | CB8VZA 0061926

WATTS 9D-S-M2 Supapă de reținere dublă 3/4, lipire prin unire, dimensiune 3/4 inch, alamă

În stoc
Articol: CB8VZA Model: 9D-S-M2 3/4Crucea Ref: 0061926
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
€198.75 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSupapă de reținere dublă
Finisaj corporalAlamă
Material corpAlamă
Stilul corpuluiIn linie
Material discCauciuc
MontajNu
Dimensiunea intrării3 / 4 "
Tipul de intrareUniunea Solder
Max. Temp.250 de grade F
Max. Presiune de lucru12.1 Bar
Tip contorFără contor
Mfr. Serie9D
Min. Temp.33 de grade F
Ziua OperațieiContinuu
Dimensiunea de ieșire3 / 4 "
Tip OutletPriză
Material scaunCauciuc
FiltruDa
Tip filetextensia ftp
TipTrusă
Tipul supapeiFără supapă de închidere

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.66

Detalii produs:

Supapă de reținere dublă, lipit cu unire, dimensiune 3/4 inch, alamă

Variante de produs

ProdusModelConexiune la prizăTip conexiuneConexiune de intrareDimensiunea de ieșireTip OutletMaterial scaunMărimeaTip filetPreț
WATTS 9D-M3-1/2" Supapă de reținere dublă, în linie, dimensiune 1/2 inch, alamă | AD6RWK 4A810 9D-M3-1 / 2 "-Uniunea FNPT-1 / 2 "Joint UnionCauciuc1 / 2 "NPT€163.77
WATTS 9D-M2-3/4" Supapă de reținere dublă, în linie, dimensiune 3/4 inch, alamă | AD6RWL 4A811 9D-M2-3 / 4 "-FNPT-3 / 4 "Joint UnionCauciuc3 / 4 "NPT€192.69
WATTS 9D-S-M3 1/2 Supapă de reținere duală, lipire prin unire, dimensiune 1/2 inch, alamă | BY9EGA 0061952 9D-S-M3 1/2---1 / 2 "PrizăCauciuc-extensia ftp€194.29
WATTS 9DS-SC-M2 Supapă de reținere dublă, în linie, lipită, dimensiune 3/4 inch, alamă | BY9EGD 0061971 9DS-SC-M2---3 / 4 "PrizăCauciuc-extensia ftp€266.81
WATTS 9DM2 (W/PRESS) Supapă de reținere dublă 3/4, presă, dimensiune 3/4 inch, alamă | BZ6NDU 0386470 9DM2 (CU/PRESĂ) 3/4---3 / 4 "AnunturiAlamă--€166.28
WATTS 9DM3 (W/PRESS) 1/2 supapă de reținere duală, presă, dimensiune 1/2 inch, alamă | BZ6NDX 0386471 9DM3 (CU/PRESĂ) 1/2---1 / 2 "AnunturiCauciuc--€160.03
WATTS 9DM2-LU Supapă de reținere dublă, în linie, dimensiune 3/4 inch, alamă | CA9DCN 0063451 9DM2-LUFemelă filetată-Femelă filetată3 / 4 "Femelă filetatăCauciuc-extensia ftp€203.21

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WATTS 9D-S-M2 Supapă de reținere dublă 3/4, lipire prin unire, dimensiune 3/4 inch, alamă
€198.75 /unitate