WATTS BF03-121-45 Supapă fluture cu 8 urechi, 2919 in. lbs. Cuplu, admisie de 8 inchi | BZ3DCV 0526829

WATTS BF03-121-45 Supapă fluture cu 8 urechi, 2919 in. lbs. Cuplu, admisie de 8 inchi

Articol: BZ3DCV Model: BF03-121-45 8Crucea Ref: 0526829
€1,916.45 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRobinet fluture
Material corpFier ductil
Tipul de controlManerul manetei
Material discBronz aluminiu
Cuplu de funcționare uscat2919 "- Lbs.
Dimensiunea intrării8"
Tipul de intrareIulie
ConduceNu este prezent
Mfr. SerieBF03-121
Min. Temp.5 de grade F
Dimensiunea de ieșire8"
Tip OutletIulie
Material scaunEPDM
Materialul arborelui416 oțel inoxidabil
Proiectarea supapelorIulie
Cuplu de funcționare umed1697 "- Lbs.

Detalii produs:

Supapă tip fluture, 2919 in. lbs. Cuplu, admisie de 8 inchi

Variante de produs

ProdusModelTipul de controlCuplu de funcționare uscatDimensiunea intrăriiDimensiunea de ieșireCuplu de funcționare umedPreț
WATTS BF03-121-1P-M2 Supapă fluture cu 2 1/2 urechi, 289 in. lbs. Cuplu, intrare 2 1/2 inch | BY8VFH T526791 BF03-121-1P-M2 2 1/2Mâner manetă de blocare289 "- Lbs.2-1/2 "2-1/2 "190 "- Lbs.€721.29
WATTS BF03-121-1P-M2 Supapă fluture cu 3 urechi, 387 in. lbs. Cuplu, intrare de 3 inchi | BY8VFJ T526792 BF03-121-1P-M2 3Mâner manetă de blocare387 "- Lbs.3"3"250 "- Lbs.€717.48
WATTS BF03-121-1P-M2 Supapă fluture cu 4 urechi, 644 in. lbs. Cuplu, admisie de 4 inchi | BY8VFK T526793 BF03-121-1P-M2 4Mâner manetă de blocare644 "- Lbs.4"4"390 "- Lbs.€990.87
WATTS BF03-121-1P-M2 Supapă fluture cu 6 urechi, 1542 in. lbs. Cuplu, admisie de 6 inchi | BY8VFL T526795 BF03-121-1P-M2 6Mâner manetă de blocare1542 "- Lbs.6"6"907 "- Lbs.€1,518.40
WATTS BF03-121-1P-M2 Supapă fluture cu 5 urechi, 959 in. lbs. Cuplu, admisie de 5 inchi | BY8VFM T526794 BF03-121-1P-M2 5Mâner manetă de blocare959 "- Lbs.5"5"600 "- Lbs.€1,248.85
WATTS BF03-121-45 Supapă fluture cu 2 1/2 urechi, 289 in. lbs. Cuplu, intrare 2 1/2 inch | BZ3DCP 0526824 BF03-121-45 2 1/2Manerul manetei289 "- Lbs.2-1/2 "2-1/2 "190 "- Lbs.€594.55
RFQ
WATTS BF03-121-45 Supapă fluture cu 2 urechi, 214 in. lbs. Cuplu, intrare de 2 inchi | BZ3DCQ 0526823 BF03-121-45 2Manerul manetei214 "- Lbs.2"2"134 "- Lbs.€585.02
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WATTS BF03-121-45 Supapă fluture cu 8 urechi, 2919 in. lbs. Cuplu, admisie de 8 inchi
€1,916.45 /unitate