WATTS LF25AUB-S-Z3 2 supape de reducere a presiunii apei, intrare de 2 inchi, presiune de 20.7 bar | BP3QNJ 0009464

WATTS LF25AUB-S-Z3 2 supape de reducere a presiunii apei, intrare de 2 inchi, presiune de 20.7 bar

Articol: BP3QNJ Model: LF25AUB-S-Z3 2Crucea Ref: 0009464
€1,760.40 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSupapa de reducere a presiunii apei
Interval reglabil de presiune redusă25 la 75 psi
Material corpAliaj de siliciu din cupru turnat fără plumb
Material discEPDM
Conexiune de intrarePriză
Dimensiunea intrării2"
Tipul de intrarePriză
ConduceNu este prezent
MaterialOţel inoxidabil
Max. Temperatura de funcționare.180 de grade F
Max. Presiune de lucru300 PSI
Mfr. SerieLF25AUB-Z3
Min. Temp.33 de grade F
Conexiune la prizăFemelă filetată
Dimensiunea de ieșire2"
Tip OutletFemelă filetată
Gama de reglare a presiunii3.4 Bar
FiltruDa
StilStandard
Tăiați materialulBronz
TipTrusă
Proiectarea supapelorStandard

Detalii produs:

Supapă de reducere a presiunii apei, admisie de 2 inch, presiune de 20.7 bar

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea intrăriiInterval reglabil de presiune redusăMaterial corpTipul de intrareLungimeMaterialMax. Presiune de lucruMin. Temp.Preț
WATTS 1/2 LF 25 AUB Z3 Supapă de reducere a presiunii apei 1/2 inch | AE3JFA 5DMA4 1/2 LF 25 AUB Z3----6.375 "Alama fără plumb--€431.86
WATTS 3/4 LF 25 AUB-Z3 Supapă de reducere a presiunii apei 3/4 inch | AE3JFB 5DMA5 3/4 LF 25 AUB-Z3----6.875 "Alama fără plumb--€351.59
WATTS 1 LF 25AUB-Z3 Supapă de reducere a presiunii apei 1 inch | AE3JFC 5DMA7 1 LF 25AUB-Z3----7 13 / 16 "Alama fără plumb--€562.69
WATTS 11/4 LF 25AUBZ3 Supapă de reducere a presiunii apei 1-1/4 inch | AE3JFD 5DMA8 11/4 LF 25AUBZ3----11 "Alama fără plumb--€1,069.41
WATTS 11/2 LF 25AUBZ3 Supapă de reducere a presiunii apei 1-1/2 inch | AE3JFE 5DMA9 11/2 LF 25AUBZ3----11.187 "Alama fără plumb--€1,426.77
WATTS 2 LF 25AUBZ3 Supapă de reducere a presiunii apei 2 inch | AE3JFF 5DMC0 2 LF 25AUBZ3----9.437 "Alama fără plumb--€2,111.21
WATTS 1/2 LF25AUB-GG-Z3 Supapă de reducere a presiunii apei 50 Psi | AF8EEB 25CC96 1/2 LF25AUB-GG-Z3----5.375 "Alama fără plumb--€303.89

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WATTS LF25AUB-S-Z3 2 supape de reducere a presiunii apei, intrare de 2 inchi, presiune de 20.7 bar
€1,760.40 /unitate