Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WATTS LF3006 1/2 Uniune dielectrică, intrare 1/2 inch, 250 Psi max. Presiune | BT2ABG 0821786

WATTS LF3006 Uniune dielectrică 1/2, intrare 1/2 inch, 250 Psi max. Presiune

În stoc
Element: BT2ABG Model: LF3006 1/2Crucea Ref: 0821786
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
€44.19 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolUniunea dielectrică
Material adaptorOţel
Materialul garnituriiBuna N
Presiune maximă a garniturii250 psi
Temperatura maximă a garniturii180 de grade F
Conexiune de intrareFemelă filetată
Material de intrareFier maleabil
Dimensiunea intrării1 / 2 "
Tip filet de intrareNPT
Materialul izolatorPolisulfonă
Max. Presiune de lucru250 PSI
Material piulițăOţel
Conexiune la prizăFemelă filetată
Material de ieșireFier maleabil
TipTrusă
Temp.180 de grade F

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2138

Detalii produs:

Uniune dielectrică, intrare 1/2 inch, 250 Psi max. Presiune

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea conducteiMaterial corpMaterialul garnituriiDimensiune hexagonalăMaterial de intrareDimensiunea intrăriiMaterial de ieșireDimensiunea de ieșirePreț
WATTS 1/2 LF3006 Uniune dielectrică 1/2 inch Fip 250 Psi | AF8EDM 25CC82 1/2 LF30061 / 2 "Fier maleabilBuna-N1.625 "----€36.12
WATTS 3/4 LF3006 Uniune dielectrică 3/4 inch Fip 250 Psi | AF8EDN 25CC83 3/4 LF30063 / 4 "Fier maleabilBuna-N1.875 "----€40.44
WATTS 1 LF3006 Uniune dielectrică 1 inch Fip 250 Psi | AF8EDP 25CC84 1 LF30061"Fier maleabilBuna-N2.25 "----€53.35
WATTS 1 1/2 LF3006 Uniune dielectrică 1-1/2 inch Fip 250 Psi | AF8EDQ 25CC85 1 1/2 LF30061.5 "Fier negru maleabilBuna-N3.5 "----€103.83
WATTS 2 LF3006 Uniune dielectrică 2 inch Fip 250 Psi | AF8EDR 25CC86 2 LF30062"Fier negru maleabilBuna-N4.125 "----€212.85
WATTS 11/4 LF3006 Uniune dielectrică 1-1/4 inch Fip 250 Psi | AF8EDY 25CC93 11/4 LF30061.25 "Fier maleabilBuna-N2.75 "----€72.71
WATTS LF3006 2 uniuni dielectrice, intrare de 2 inchi, 250 Psi max. Presiune | BQ3KZX 0821791 LF3006 2--Buna-N-Fier maleabil2"Fier maleabil2"€231.18

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WATTS LF3006 Uniune dielectrică 1/2, intrare 1/2 inch, 250 Psi max. Presiune
€44.19 /unitate