Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WATTS LF4732-18 Teu pentru repararea alunecării, admisie de 1 inch, presiune de 13.8 bar | BR4GRQ 0472052

WATTS LF4732-18 T pentru repararea alunecării, admisie de 1 inch, presiune de 13.8 bar

În stoc
Articol: BR4GRQ Model: LF4732-18Crucea Ref: 0472052
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
€49.32 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSlip Tee
finalizareaAlama fără plumb
Conexiune de intrareApăsați pentru a vă conecta
Material de intrareAlama fără plumb
Dimensiunea intrării1"
Tipul de intrareConectare rapidă
ConduceNu este prezent
MaterialAlama fără plumb
Max. Presiune de lucru200 PSI
Mfr. SerieLF4732
Min. Temp.33 de grade F
Conexiune la prizăApăsați pentru a vă conecta
Material de ieșireAlama fără plumb
Dimensiunea de ieșire1"
Tip OutletConectare rapidă
Temp.200 de grade F

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.198

Detalii produs:

Teu pentru repararea alunecării, admisie de 1 inch, presiune de 13.8 bar

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea intrăriiMax. Presiune de lucruMin. Temp.Dimensiunea de ieșirePreț
WATTS LF4732-10 Teu pentru repararea alunecării, intrare de 1/2 inch, presiune 13.8 bar | BR4GRK 0472050 LF4732-101 / 2 "200 PSI33 de grade F1 / 2 "€30.82
WATTS LF4732-14 Teu pentru repararea alunecării, admisie de 3/4 inch, presiune 13.8 bar | BR4GRP 0472051 LF4732-143 / 4 "200 PSI33 de grade F3 / 4 "€36.47
WATTS LF4732R-181814 Teu pentru repararea alunecării, admisie de 1 inch, presiune de 13.8 bar | BR6EPY 0472063 LF4732R-1818141"13.8 Bar33 de grade F1"€60.71

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WATTS LF4732-18 T pentru repararea alunecării, admisie de 1 inch, presiune de 13.8 bar
€49.32 /unitate