WATTS LFBRVS-125 3/4 bilă și supapă de degajare, 125 psi, dimensiune 3/4 inch | CC2YPF 0556028

WATTS LFBRVS-125 3/4 bilă și supapă de degajare, 125 psi, dimensiune 3/4 inch

Element: CC2YPF Model: LFBRVS-125 3/4Crucea Ref: 0556028
€255.14 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSupapa
Material de bilăOţel inoxidabil
Finisaj corporalBronz
Material corpAliaj de siliciu din cupru fără plumb
Tipul de controlManerul manetei
Conexiune de intrarePriză
Dimensiunea intrării3 / 4 "
Max. Temp.100 de grade F
Min. Temp.99 de grade F
Conexiune la prizăPriză
Tip de portComplet
Material scaunPTFE virgin
Materialul arboreluiOţel inoxidabil
Tip tulpinăDovadă de explozie
Cuplul150 in-lbs.
Material de spălatPTFE

Detalii produs:

Sfera si supapa de descarcare, 125 psi, dimensiune 3/4 inch

Variante de produs

ProdusModelMin. Temp.Material de bilăMaterial corpConexiune la prizăTip OutletTip de portMaterial scaunMaterialul arboreluiPreț
WATTS BRVP-80 3/4 bilă și supapă de siguranță, admisie de 3/4 inch, 210 grade. F, 400 Psi presiune | BY8LKV 0531241 BRVP-80 3/4-VitonBronz-Pex sertizatCompletPTFEAlamă€210.04
WATTS LFBRVT-125 3/4 bilă și supapă de degajare, filet X filet X compresie, dimensiune 3/4 inch, 125 psi | CA2KAK 0125272 LFBRVT-125 3/4-40 grade FOţel inoxidabilAliaj de siliciu din cupru fără plumbFemelă filetată-CompletPTFE virginOţel inoxidabil€210.86
RFQ
WATTS 3/4 LFBRVM1TXTXC-125 Supapă cu bilă și scădere, admisie de 3/4 inch, 180 de grade. F, 600 Psi presiune | CA4EEU 0125563 3/4 LFBRVM1TXTXC-12540 de grade FAlamă cromatăBronz-Femelă filetatăCompletPTFEAlamă€160.54
WATTS 3/4 LFBRVM1TXTXC-80 Supapă cu bilă și scădere, admisie de 3/4 inch, 180 de grade. F, 600 Psi presiune | CA4EEV 0125564 3/4 LFBRVM1TXTXC-8040 de grade FAlamă cromatăBronz-Femelă filetatăCompletPTFEAlamă€170.82
WATTS 3/4 LFBRVM1PXPXP-125 Supapă cu bilă și de degajare, intrare de 3/4 inch, presiune 600 Psi | CA4EEW 0125566 3/4 LFBRVM1PXPXP-12540 de grade FAlamă cromatăBronz-cârlionțatCompletPTFEAlamă€160.54
WATTS 3/4 LFBRVM1SXSXP-80 Supapă cu bilă și de presiune, intrare de 3/4 inch, presiune 600 Psi | CA4EEX 0125567 3/4 LFBRVM1SXSXP-8040 de grade FAlamă cromatăBronz-cârlionțatCompletPTFEAlamă€178.16
WATTS 3/4 LFBRVM1PXPXC-125 Supapă cu bilă și scădere, intrare de 3/4 inch, presiune 600 Psi | CA4EEY 0125565 3/4 LFBRVM1PXPXC-12540 de grade FAlamă cromatăBronz-cârlionțatCompletPTFEAlamă€174.12

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WATTS LFBRVS-125 3/4 bilă și supapă de degajare, 125 psi, dimensiune 3/4 inch
€255.14 /unitate