Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WEATHERHEAD 1469X6X2 cot tată, dimensiune filet 1/8-27, dimensiune tub 3/8, alamă, 150 PSI | AC4FRW 2ZLK5

WEATHERHEAD 1469X6X2 cot tată, dimensiune filet 1/8-27", dimensiune tub 3/8", alamă, 150 PSI

În stoc
Articol: AC4FRW Model: 1469X6X2Crucea Ref: 2ZLK5
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
€19.48 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCot masculin
ConexiuneTub de compresie din nailon
MaterialAlamă
Dimensiunea conductei1 / 8 "
Presiune150 psi
Temp. Gamă-40 la 200 F
Dimensiune de filet1 / 8-27
Dimensiunea tubului3 / 8 "
TipMasculin

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0405
Înălțimea navei (cm)1.78
Lungimea navei (cm)19.05
Lățimea navei (cm)2.79
Codul HS8302306000
Tara natalaMX

Variante de produs

ProdusModelConexiuneDimensiunea tubuluiPreț
WEATHERHEAD 1869X2.5 Cot masculin 1/8-27 5/32 inch Dimensiunea tubului | AC4FLM 2ZKP2 1869X2.5Conectare rapidă5 / 32 "€12.74
WEATHERHEAD 1869X3 Cot masculin 1/8-27 1/4 inch Dimensiunea tubului | AC4FLP 2ZKP4 1869X3Conectare rapidă3 / 16 "€17.12
WEATHERHEAD 1869X4 Cot masculin 1/8-27 1/4 inch Dimensiunea tubului | AC4FLQ 2ZKP5 1869X4Conectare rapidă1 / 4 "€21.04
WEATHERHEAD 1869X6X2 Cot masculin 1/8-27 3/8 inch Dimensiunea tubului | AC4FMA 2ZKR5 1869X6X2Conectare rapidă3 / 8 "€26.05
WEATHERHEAD 1469X4 Cot masculin 1/8-27 1/4 inch Dimensiunea tubului | AC4FRR 2ZLJ4 1469X4Tub de compresie din nailon1 / 4 "€14.77
WEATHERHEAD 1369X4 Cot masculin 1/8-27 1/4 inch Dimensiunea tubului | AC4FVY 2ZMC7 1369X4Tub de cupru de compresie1 / 4 "€8.98
WEATHERHEAD 1369X6X2 Cot masculin 1/8-27 3/8 inch Dimensiunea tubului | AC4FWC 2ZMD2 1369X6X2Tub de cupru de compresie3 / 8 "€18.95

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WEATHERHEAD 1469X6X2 cot tată, dimensiune filet 1/8-27", dimensiune tub 3/8", alamă, 150 PSI
€19.48 /unitate