Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WEATHERHEAD 1472X6X6X6 Teu ramificat masculin 3/8-18 3/8 inch Dimensiunea tubului | AC4FTK 2ZLP8

WEATHERHEAD 1472X6X6X6 Teu de ramură tată 3/8-18 3/8 inch Dimensiunea tubului

În stoc
Articol: AC4FTK Model: 1472X6X6X6Crucea Ref: 2ZLP8
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
€37.16 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTee de ramură masculină
ConexiuneTub de compresie din nailon
MaterialAlamă
Dimensiunea conductei3 / 8 "
Presiune150 psi
Temp. Gamă-40 la 200 F
Dimensiune de filet3 / 8-18
Dimensiunea tubului3 / 8 "
TipMasculin

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.09
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)15.24
Lățimea navei (cm)7.62
Codul HS7412200015
Tara natalaMX

Variante de produs

ProdusModelConexiuneDimensiunea tubuluiPreț
WEATHERHEAD 1872X6X6 Teu de ramură masculin 3/8-18 3/8 inch Dimensiunea tubului | AC4FNP 2ZKX2 1872X6X6Conectare rapidă3 / 8 "€59.46
WEATHERHEAD 1472X8 Teu ramificat masculin 3/8-18 1/2 inch Dimensiunea tubului | AC4FTL 2ZLR1 1472X8Tub de compresie din nailon1 / 2 "€48.96
WEATHERHEAD 1472X8X6X6 Teu ramificat masculin 3/8-18 1/2 inch Dimensiunea tubului | AC4FTM 2ZLR3 1472X8X6X6Tub de compresie din nailon1/2 "la 3/8"€73.24
WEATHERHEAD 1372X6X6X6 Teu ramificat masculin 3/8-18 3/8 inch Dimensiunea tubului | AC4FWM 2ZME2 1372X6X6X6Tub de cupru de compresie3 / 8 "€40.14
WEATHERHEAD 1372X8 Teu cu ramuri masculine 3/8-18 1/2 inch Dimensiunea tubului | AC4FWN 2ZME3 1372X8Tub de cupru de compresie1 / 2 "€68.75

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WEATHERHEAD 1472X6X6X6 Teu de ramură tată 3/8-18 3/8 inch Dimensiunea tubului
€37.16 /unitate