Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WEATHERHEAD 1871X4X4S Masculin Run Tee 1/4-18 1/4 inch Dimensiunea tubului | AC4FMX 2ZKV1

WEATHERHEAD 1871X4X4S Masculin Run Tee 1/4-18 1/4 inch Dimensiunea tubului

În stoc
Element: AC4FMX Model: 1871X4X4SCrucea Ref: 2ZKV1
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
€44.69 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTricou pivotant pentru bărbați
ConexiuneConectare rapidă
Materialul garnituriiCauciuc etilen propilenic
MaterialAlamă
Dimensiunea conductei1 / 4 "
Presiune150 psi
Temp. Gamă-40 la 200 F
Dimensiune de filet1 / 4-18
Dimensiunea tubului1 / 4 "
TipMasculin

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.054
Înălțimea navei (cm)1.52
Lungimea navei (cm)13.97
Lățimea navei (cm)6.86
Codul HS7412200015
Tara natalaMX

Variante de produs

ProdusModelConexiuneArticolDimensiunea tubuluiPreț
WEATHERHEAD 1871X4X4 Male Run Tee 1/4-18 1/4 inch Dimensiunea tubului | AC4FMW 2ZKU9 1871X4X4Conectare rapidăTricou pentru bărbați1 / 4 "€40.60
WEATHERHEAD 1871X6 Male Run Tee 1/4-18 3/8 inch Dimensiunea tubului | AC4FMY 2ZKV2 1871X6Conectare rapidăTricou pentru bărbați3 / 8 "€42.70
WEATHERHEAD 1871X8X4S Masculin Run Tee 1/4-18 1/2 inch Dimensiunea tubului | AC4FNF 2ZKW1 1871X8X4SConectare rapidăTricou pivotant pentru bărbați1 / 2 "€90.76
WEATHERHEAD 1471X6 Male Run Tee 1/4-18 3/8 inch Dimensiunea tubului | AC4FTD 2ZLN5 1471X6Tub de compresie din nailonTricou pentru bărbați3 / 8 "€41.61
WEATHERHEAD 1471X6X4X4 Masculin Run Tee 1/4-18 3/8 inch Dimensiunea tubului | AC4FTE 2ZLN7 1471X6X4X4Tub de compresie din nailonTricou pentru bărbați3/8 "la 1/4"€46.69

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WEATHERHEAD 1871X4X4S Masculin Run Tee 1/4-18 1/4 inch Dimensiunea tubului
€44.69 /unitate