Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WEATHERHEAD 6747 Supapă de închidere multiplă | AB3XBC 1VRB6

WEATHERHEAD 6747 Supapă de închidere multiplă

În stoc
Articol: AB3XBC Model: 6747Crucea Ref: 1VRB6
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
€102.57 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSupapă de închidere multiplă
Material corpAlamă
Tip conexiuneFNPT
Tip mânerManetă acționată
Presiune maximă30 psi
Inălțime totală3.5 "
Lungime totală2.375 "
Dimensiunea conductei1 / 4 "
Temp. Gamă-65 grade până la 250 grade F
Proiectarea supapelor4-Way

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2025
Înălțimea navei (cm)4.83
Lungimea navei (cm)13.97
Lățimea navei (cm)13.97
Codul HS8481801050
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelInălțime totalăDimensiunea conducteiPreț
WEATHERHEAD 6748 Supapă de închidere multiplă | AB3XBD 1VRB7 67484.5 "1 / 4 "€91.00
WEATHERHEAD 6707 Supapă de închidere multiplă | AB3XBE 1VRB8 67073.5 "3 / 8 "€50.26
WEATHERHEAD 6708 Supapă de închidere multiplă | AB3XBF 1VRB9 67084.5 "3 / 8 "€122.73

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WEATHERHEAD 6747 Supapă de închidere multiplă
€102.57 /unitate