WEG 02036OT3E254JM-S Pump Motor, 3 Phase, 20 Hp, 254/6jm 23.8a | AG3FFV 33HT95

WEG 02036OT3E254JM-S Motor pompă, trifazat, 3 CP, 20/254jm 6a

În stoc
Post: AG3FFV Model: 02036OT3E254JM-SCruce Ref: 33HT95

Descarcă-l Mai 6, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€4,428.36 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotorul pompei cu cuplaj închis
RulmențiMinge
TaxăContinuu
Grupul de eficiențăNEMA Premium
Inrameaza-le254 / 6JM
Materiale cadruOțel laminat
Amplificatori de încărcare completă52.6-47.6 / 23.8
Certificare ecologică sau altă recunoaștereEvaluat NEMA Premium
HP20
Hz60
Clasa de izolareF
Invertor evaluatDa
Lungime mai mică ax16 23 / 32 "
Max. Temperatura ambientală.40 grade C
Aplicarea motoruluipompe
Design motor3-Faza
Proiectare incinte motorDeschideți Dripproof
Tipul de montare a motoruluiBaza rigidă
Proiectarea arborelui motorFilet JM
Rotirea arborelui motorCW / CCW
Aplicație sub motorPompa cuplată
Protecție termică a motoruluiNici unul
RPM pe placa de identificare3520
Eficiență nominală91.0
Lungime totală21 31 / 32 "
Fază3
Gama RPM3001-3600
Factor de serviciu1.15
Diagrama arborelui.1.25 "
Lungimea axului5.25 "
Voltaj208-230 / 460

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 88.2
Înălțimea navei (cm)31.75
Lungimea navei (cm)57.15
Lățimea navei (cm)39.37
Codul HS8501524000

Variante de produs

ProdusModelLungime mai mică axGrupul de eficiențăInrameaza-leMax. Temperatura ambientală.Aplicarea motoruluiDesign motorRPM pe placa de identificareEficiență nominalăPreț
WEG 00118OT3E143JM-S Motor pompă, 1 CP, 1760 143/5jm 1.51a | AG3FBD 33HN16 00118OT3E143JM-S9.593NEMA Premium143 / 5JM40 grade Cpompe3-Faza176085.5€957.33
WEG 00156OT3E143JM-S Motor pompă, 143/5jm 3495 | AG3FBE 33HN20 00156OT3E143JM-S9.593NEMA Premium143 / 5JM40 grade Cpompe3-Faza349584.0€1,163.31
WEG 00158OT3E145JM-S Motor pompă, 1-1/2 CP, 143/5jm 3495 | AG3FBG 33HN25 00158OT3E145JM-S10.375 "NEMA Premium143 / 5JM40 grade Cpompe3-Faza175586.5€1,083.59
WEG 00218OT3E145JM-S Motor pompă, 2 CP, 1745 143/5jm | AG3FBJ 33HN30 00218OT3E145JM-S10.375 "NEMA Premium143 / 5JM40 grade Cpompe3-Faza174586.5€1,164.14
WEG 00318OT3E182JM-S Motor pompa, 3 CP, 182/4jm 208-230/460v | AG3FBK 33HN39 00318OT3E182JM-S12 17 / 32 "NEMA Premium182 / 4JM40 grade Cpompe3-Faza176589.5€1,287.28
WEG 00336OT3E145JM-S Motor pompă, 3 CP, 3475 143/5jm | AG3FBL 33HN44 00336OT3E145JM-S10.375 "NEMA Premium143 / 5JM40 grade Cpompe3-Faza347585.5€1,284.26
WEG 00518OT3E184JM-S Motor pompa, 5 CP, 208-230/460v | AG3FBM 33HN49 00518OT3E184JM-S13-45 / 64NEMA Premium182 / 4JM40 grade Cpompe3-Faza175089.5€1,667.50

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WEG 02036OT3E254JM-S Motor pompă, trifazat, 3 CP, 20/254jm 6a
€4,428.36 /unitate