WEG 13444696 Motor compresor de aer, 3/4 CP, pornire condensator, 3470 rpm, 115/208-230VAC | CH6HTX 54JF84

WEG 13444696 Motor compresor de aer, 3/4 CP, pornire condensator, 3470 rpm, 115/208-230VAC

În stoc
Articol: CH6HTX Model: 13444696Crucea Ref: 54JF84

Descarcă-l Mai 9, joi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€447.81 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotor compresor de aer
RulmențiMinge
CicluContinuu
Inrameaza-le56
Amplificatori de încărcare completă9.14 / 4.7-4.57A
HP3/4
Hz60 Hz
Lungime mai mică ax8 3 / 8 "
Max. Temperatura ambientală.40 grade C
Aplicarea motoruluiCompresor de aer
Design motorCondensator-Start
Proiectare incinte motorDeschideți Dripproof
Poziția de montare a motoruluiOrizontală
Tipul de montare a motoruluiSpate / Picior
Proiectarea arborelui motorCu cheie
Rotirea arborelui motorCW / CCW
Protecție termică a motoruluiManual
RPM pe placa de identificare3470
Eficiență nominală66.5%
Număr de viteze1
Lungime totală10 1 / 4 "
Fază1
Factor de serviciu1
Diagrama arborelui.5 / 8 "
Lungimea axului1 7 / 8 "
Voltaj115/208-230V AC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 9.855
Tara natalaVariază

Variante de produs

ProdusModelAplicarea motoruluiInrameaza-leAmplificatori de încărcare completăDesign motorProtecție termică a motoruluiRPM pe placa de identificareEficiență nominalăLungime totalăPreț
Motor compresor de aer WEG 00518OS1CCD184T, 5 CP, 1745 rpm 208-230v 184t | AA4ZLE 13L299 00518OS1CCD184TCompresoare de aer184T23.5-21.5Condensator-Start/RunNici unul1745-14.875 "€1,324.15
WEG 00518OS1CCDOL184T Motor compresor de aer, 5 CP, 1745 rpm 208-230v 184t | AA4ZLF 13L301 00518OS1CCDOL184TCompresoare de aer184T23.5-21.5Condensator-Start/RunManual1745-14.875 "€1,422.28
Motor compresor de aer WEG 00718OS1CCD215T, 7.5 CP, 1745 rpm 208-230v | AA4ZLH 13L303 00718OS1CCD215TCompresoare de aer215T33.3-31.3Condensator-Start/Run-1745-19 11 / 16 "€1,859.24
Motor compresor de aer WEG 01018OS1CCD215T, 10 CP, 1745 rpm 208-230v 215t | AA4ZLJ 13L304 01018OS1CCD215TCompresoare de aer215T45.0-43.0Condensator-Start/Run-1745-21.25 "€2,829.86
WEG 00536OS1DCD56H-S Motor electric, 5Hp, 60Hz, 3600 Rpm | BA9HZZ 00536OS1DCD56H-S--------€612.73
WEG 00218OT1B56-S Motor electric, 2 CP, 60 Hz, 1800 rpm | BA9YFZ 00218OT1B56-S--------€837.48
Motor electric WEG 00536OS1DCD56HZ-S, 5 CP, 3600 rpm | BB3QMR 00536OS1DCD56HZ-S--------€643.50

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WEG 13444696 Motor compresor de aer, 3/4 CP, pornire condensator, 3470 rpm, 115/208-230VAC
€447.81 /unitate