WEG 13470997 Motor compresor de aer, pornire/funcționare condensator, 3400 RPM plăcuță, 2 CP | CD2MJK 54JF87

WEG 13470997 Motor compresor de aer, pornire/funcționare condensator, 3400 rpm plăcuță, 2 CP

În stoc
Articol: CD2MJK Model: 13470997Crucea Ref: 54JF87

Descarcă-l Mai 8, miercuri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€701.17 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotor de compresor de aer comercial
RulmențiMinge
Condensator inclusDa
TaxăContinuu
Inrameaza-le56
Amplificatori de încărcare completă17.8 / 9.5-8.9
HP2
Hz60
Clasa de izolareB
Max. Temperatura ambientală.40 grade C
Aplicarea motoruluiCompresor de aer
Design motorCondensator-Start/Run
Proiectare incinte motorDeschideți Dripproof
Poziția de montare a motoruluiOrizontală
Tipul de montare a motoruluiBaza rigidă
Proiectarea arborelui motorCu cheie
Rotirea arborelui motorCW / CCW
Protecție termică a motoruluiManual
RPM pe placa de identificare3400
Lungime totală11 14 / 16 "
Fază1
Gama RPM3001-3600
Factor de serviciu1.00
Diagrama arborelui.5 / 8 "
Lungimea axului1 14 / 16 "
Voltaj115 / 208-230

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 14.4

Variante de produs

ProdusModelAmplificatori de încărcare completăHPDesign motorLungime totalăVoltajPreț
WEG 13488375 Motor compresor de aer, pornire condensator, 1 CP, 3400 RPM plăcuță | CD2MJJ 54JF85 1348837513.2 / 6.6-6.51Condensator-Start11 2 / 16 "115 / 208-230€524.62
Motor compresor de aer WEG 12882732, pornire/funcționare condensator, 3400 RPM plăcuță, 3 CP | CD2MJL 54JF88 1288273213.0-12.73Condensator-Start/Run12 11 / 16 "208-230€804.57

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WEG 13470997 Motor compresor de aer, pornire/funcționare condensator, 3400 rpm plăcuță, 2 CP
€701.17 /unitate