Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WEILER 02335 Perie roată din sârmă sertizată Arbor 7 inch | AE7FYH 5Y001

WEILER 02335 Arbor cu perie din sârmă sertizată 7 inch

În stoc
Articol: AE7FYH Model: 02335Crucea Ref: 5Y001

Descarcă-l Mai 22, miercuri
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
€58.65 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPerie cu roată de sârmă
Arbor Hole5 / 8 "
Tip brâuSârmă sârmă
Perie Dia.7"
Lațimea feței3 / 4 "
Material de umplereOtel carbon
RPM max6000
Tip montareumbrar
Lungime tăiere1 9 / 16 "
Sârmă Dia.0.014 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.585
Înălțimea navei (cm)4.57
Lungimea navei (cm)19.05
Lățimea navei (cm)19.56
Codul HS9603500000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLațimea fețeiLungime tăierePreț
WEILER 06655 Perie pentru roți din sârmă sertizată Arbor 7 inch | AE7FYJ 5Y002 066557 / 8 "1.625 "€78.09

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WEILER 02335 Arbor cu perie din sârmă sertizată 7 inch
€58.65 /unitate