Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WEILER 08014 Perie roată cu sârmă răsucită Arbor 3 inch | AC8GJK 3A198

WEILER 08014 Perie roată cu sârmă răsucită Arbor 3 inch

În stoc
Element: AC8GJK Model: 08014Crucea Ref: 3A198
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
€41.71 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPerie cu roată de sârmă
Arbor Hole1/2 "la 3/8"
Tip brâuTwist Wire
Perie Dia.3"
Lațimea feței3 / 8 "
Material de umplereOtel carbon
RPM max25,000
Tip montareumbrar
Lungime tăiere5 / 8 "
Sârmă Dia.0.014 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.135
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)10.16
Codul HS9603500000
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • 3A198 este un înlocuitor sugerat al 4EDC4

Variante de produs

ProdusModelMaterial de umplereTip montareSârmă Dia.Preț
WEILER 8271 Perie roată cu sârmă răsucită Arbor 3 inch | AC6FYF 33M606 8271Bronzumbrar0.02 "€185.38
WEILER 08264 Perie roată cu sârmă răsucită Arbor filetat | AD7KZT 4F723 08264Oţel inoxidabilArboret filetat0.014 "€78.98
WEILER 08004 Perie roată cu sârmă răsucită Arbor filetat | AE9HUE 6JXC4 08004Otel carbonArboret filetat0.011 "€44.78

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WEILER 08014 Perie roată cu sârmă răsucită Arbor 3 inch
€41.71 /unitate