Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WEILER 08264 Perie roată cu sârmă răsucită Arbor filetat | AD7KZT 4F723

WEILER 08264 Perie roată cu sârmă răsucită Arbor filetat

În stoc
Element: AD7KZT Model: 08264Crucea Ref: 4F723
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
€78.98 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPerie cu roată de sârmă
Arbor Hole1/2 "la 3/8"
Tip brâuTwist Wire
Perie Dia.3"
Lațimea feței3 / 8 "
Material de umplereOţel inoxidabil
RPM max25,000
Tip montareArboret filetat
Lungime tăiere5 / 8 "
Sârmă Dia.0.014 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.14
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)10.16
Codul HS9603500000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelMaterial de umplereTip montareSârmă Dia.Preț
WEILER 8271 Perie roată cu sârmă răsucită Arbor 3 inch | AC6FYF 33M606 8271Bronzumbrar0.02 "€185.38
WEILER 08014 Perie roată cu sârmă răsucită Arbor 3 inch | AC8GJK 3A198 08014Otel carbonumbrar0.014 "€41.71
WEILER 08004 Perie roată cu sârmă răsucită Arbor filetat | AE9HUE 6JXC4 08004Otel carbonArboret filetat0.011 "€44.78

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WEILER 08264 Perie roată cu sârmă răsucită Arbor filetat
€78.98 /unitate