Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WEILER 08775 Perie roată cu sârmă răsucită Arbor filetat | AE7DMJ 5X890

WEILER 08775 Perie roată cu sârmă răsucită Arbor filetat

În stoc
Articol: AE7DMJ Model: 08775Crucea Ref: 5X890
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
€59.87 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPerie cu roată de sârmă
Arbor Hole5/8 "la 1/2"
Tip brâuSârmă de răsucire a mărgelelor
Perie Dia.6"
Lațimea feței1 / 2 "
Material de umplereOtel carbon
RPM max12,500
Tip montareArboret filetat
Lungime tăiere1.375 "
Sârmă Dia.0.023 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.54
Înălțimea navei (cm)3.81
Lungimea navei (cm)16.51
Lățimea navei (cm)16.51
Codul HS9603500000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelArbor HoleTip brâuLațimea fețeiMaterial de umplereLungime tăiereSârmă Dia.Preț
WEILER 79804 Perie cu trecere de umplere Arbor filetat 6 inch | AA2TFM 11A139 798045/8 "-11 UNCTwist Wire1 / 2 "Otel carbon1.25 "0.023 "€68.87
WEILER 79805 Perie cu trecere de umplere Arbor filetat 6 inch | AA2TFN 11A140 798055/8 "-11 UNCTwist Wire3 / 16 "Otel carbon1.125 "0.02 "€66.20
WEILER 09500 Twist Wire Wheel Perie Arbor filetat | AB2VVK 1PAH7 095005/8 "-11 UNCSârmă de răsucire a mărgelelor3 / 16 "Oţel inoxidabil1.125 "0.02 "€120.61
WEILER 08776 Perie roată cu sârmă răsucită Arbor filetat | AC8GJM 3A200 087765/8 "-11 UNCSârmă de răsucire a mărgelelor1 / 2 "Otel carbon1.375 "0.023 "€51.63
WEILER 08916 Perie roată cu sârmă răsucită Arbor filetat | AC9KFL 3H503 089165/8 "-11 UNCSârmă de răsucire a mărgelelor1 / 2 "Otel carbon1.25 "0.023 "€63.98
WEILER 09400 Perie roată cu sârmă răsucită Arbor filetat | AC9KFM 3H505 094005/8 "-11 UNCSârmă de răsucire a mărgelelor3 / 16 "Otel carbon1.125 "0.02 "€55.55

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WEILER 08775 Perie roată cu sârmă răsucită Arbor filetat
€59.87 /unitate