Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WEILER 13476 Perie teșită din sârmă cu noduri Arbor filetat | AE9HUU 6JXE9

WEILER 13476 Nod perie teșită din sârmă Arbor filetat

În stoc
Articol: AE9HUU Model: 13476Crucea Ref: 6JXE9

Descarcă-l Mai 10, Vineri
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
€49.05 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPerie cu roată de sârmă
Arbor Hole5/8 "-11 UNC
Tip brâuSârmă de nod
Perie Dia.4.5 "
Lațimea feței3 / 8 "
Material de umplereOtel carbon
RPM max12,500
Tip montareArboret filetat
Lungime tăiere1"
Sârmă Dia.0.02 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.342
Înălțimea navei (cm)5.08
Lungimea navei (cm)13.21
Lățimea navei (cm)12.7
Codul HS9603500000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelTip brâuLațimea fețeiMaterial de umplereTip montareLungime tăiereSârmă Dia.Preț
WEILER 79801 Root Pas Perie Arbor 4-1/2 inch 0.020 inch | AA2TFJ 11A136 79801Twist Wire3 / 16 "Otel carbonumbrar13 / 16 "0.02 "€53.07
WEILER 13466 Perie teșită din sârmă cu nod Arbor filetat | AE9HUT 6JXE7 13466Sârmă de nod3 / 8 "Oţel inoxidabilArboret filetat1"0.014 "€73.77
WEILER 13232 Perie roți din sârmă 4-1/2 inch 3/16 inch lățime | AE9HVH 6JXH8 13232Sârmă de răsucire a mărgelelor3 / 16 "Otel carbonumbrar13 / 16 "0.02 "€38.91

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WEILER 13476 Nod perie teșită din sârmă Arbor filetat
€49.05 /unitate