Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WEILER 79801 Root Pas Perie Arbor 4-1/2 inch 0.020 inch | AA2TFJ 11A136

WEILER 79801 Root Pas Brush Arbor 4-1/2 inch 0.020 inch

În stoc
Element: AA2TFJ Model: 79801Crucea Ref: 11A136
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
€53.07 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPerie cu roată de sârmă
Arbor Hole5/8 "-11 UNC
Tip brâuTwist Wire
Perie Dia.4.5 "
Lațimea feței3 / 16 "
Material de umplereOtel carbon
RPM max12,500
Tip montareumbrar
Lungime tăiere13 / 16 "
Sârmă Dia.0.02 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.306
Înălțimea navei (cm)3.81
Lungimea navei (cm)11.43
Lățimea navei (cm)11.43
Codul HS9603500000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelTip brâuLațimea fețeiMaterial de umplereTip montareLungime tăiereSârmă Dia.Preț
WEILER 13466 Perie teșită din sârmă cu nod Arbor filetat | AE9HUT 6JXE7 13466Sârmă de nod3 / 8 "Oţel inoxidabilArboret filetat1"0.014 "€73.77
WEILER 13476 Perie teșită din sârmă cu noduri Arbor filetat | AE9HUU 6JXE9 13476Sârmă de nod3 / 8 "Otel carbonArboret filetat1"0.02 "€49.05
WEILER 13232 Perie roți din sârmă 4-1/2 inch 3/16 inch lățime | AE9HVH 6JXH8 13232Sârmă de răsucire a mărgelelor3 / 16 "Otel carbonumbrar13 / 16 "0.02 "€38.91

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WEILER 79801 Root Pas Brush Arbor 4-1/2 inch 0.020 inch
€53.07 /unitate