Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WEILER 21139 Perie tub de mână 1/4 inch 0.0050 inch - Pachet de 10 | AC6FYY 33M622

WEILER 21139 Perie tub de mână 1/4 inch 0.0050 inch - Pachet de 10

În stoc
Element: AC6FYY Model: 21139Crucea Ref: 33M622
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
€138.06 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPerie pentru tuburi manuale
Perie Dia.1 / 4 "
Material de umplereAlamă
RPM max2000
Lungime totală7"
Dimensiunea cozii3 / 32 "
Lungime tăiere1.5 "
Sârmă Dia.0.005 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.045
Înălțimea navei (cm)0.51
Lungimea navei (cm)14.73
Lățimea navei (cm)7.62
Codul HS9603908050
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelSârmă Dia.Preț
WEILER 21270 Perie tub de mână 1/4 inch 0.003 inch - Pachet de 10 | AC6FZH 33M632 212700.003 "€176.61

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WEILER 21139 Perie tub de mână 1/4 inch 0.0050 inch - Pachet de 10
€138.06 /unitate