Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WEILER 21270 Perie tub de mână 1/4 inch 0.003 inch - Pachet de 10 | AC6FZH 33M632

WEILER 21270 Perie tub de mână 1/4 inch 0.003 inch - Pachet de 10

În stoc
Element: AC6FZH Model: 21270Crucea Ref: 33M632
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
€176.61 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPerie pentru tuburi manuale
Perie Dia.1 / 4 "
Material de umplereAlamă
RPM max2000
Lungime totală7"
Dimensiunea cozii3 / 32 "
Lungime tăiere1.5 "
Sârmă Dia.0.003 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.045
Înălțimea navei (cm)0.25
Lungimea navei (cm)18.8
Lățimea navei (cm)5.84
Codul HS9603908050
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelSârmă Dia.Preț
WEILER 21139 Perie tub de mână 1/4 inch 0.0050 inch - Pachet de 10 | AC6FYY 33M622 211390.005 "€138.06

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WEILER 21270 Perie tub de mână 1/4 inch 0.003 inch - Pachet de 10
€176.61 /unitate