Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WEILER 26005 Tijă perie roată cu sârmă 3/4 inch - Pachet De 12 | AE4AHD 5HD75

WEILER 26005 Tijă perie roată sârmă 3/4 inch - Pachet de 12

În stoc
Element: AE4AHD Model: 26005Crucea Ref: 5HD75
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
€6.50 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPerie cu roată de sârmă
Tip brâuSârmă sârmă
Perie Dia.3 / 4 "
Lațimea feței1 / 32 "
Material de umplereOţel inoxidabil
RPM max37,000
Tip montaretijă
Dimensiunea cozii1 / 8 "
Lungime tăiere3 / 16 "
Sârmă Dia.0.005 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.09
Înălțimea navei (cm)5.08
Lungimea navei (cm)7.87
Lățimea navei (cm)8.13
Codul HS9603500000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelMaterial de umplerePreț
WEILER 26003 Tijă perie roată din sârmă 3/4 inch - Pachet De 12 | AE4AHC 5HD74 26003Otel carbon€60.77

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WEILER 26005 Tijă perie roată sârmă 3/4 inch - Pachet de 12
€6.50 /unitate