Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WEILER 31124 Perie roată din sârmă Arbor 4 inch 1/2 inch lățime | AD7UAE 4GHY7

WEILER 31124 Sârmă perie roată Arbor 4 inch 1/2 inch lățime

În stoc
Articol: AD7UAE Model: 31124Cruce Ref: 4GHY7
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
€69.08 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPerie cu roată de sârmă
Arbor Hole1/2 "la 3/8"
Tip brâuSintetic
Perie Dia.4"
Lațimea feței1 / 2 "
Material de umplereNylox
RPM max6000
Tip montareumbrar
Lungime tăiere7 / 8 "
Sârmă Dia.0.040 / 120 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.13
Înălțimea navei (cm)10.92
Lungimea navei (cm)10.41
Lățimea navei (cm)3.05
Codul HS9603500000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelArbor HoleLațimea fețeiLungime tăiereSârmă Dia.Preț
WEILER 31114 Perie roată din sârmă Arbor 4 inch 1/2 inch lățime | AD7UAD 4GHY6 311141/2 "la 3/8"1 / 2 "7 / 8 "0.035 / 180 "€68.27
WEILER 31265 Perie roată din sârmă Arbor 4 inch 5/8 inch lățime | AD7UAG 4GHY9 312655/8 "la 1/2"5 / 8 "1"0.035 / 180 "€69.61
WEILER 31275 Perie roată din sârmă Arbor 4 inch 5/8 inch lățime | AD7UAH 4GHZ1 312755/8 "la 1/2"5 / 8 "1"0.040 / 120 "€81.48

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WEILER 31124 Sârmă perie roată Arbor 4 inch 1/2 inch lățime
€69.08 /unitate