Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WEILER 31265 Perie roată din sârmă Arbor 4 inch 5/8 inch lățime | AD7UAG 4GHY9

WEILER 31265 Sârmă perie roată Arbor 4 inch 5/8 inch lățime

În stoc
Articol: AD7UAG Model: 31265Cruce Ref: 4GHY9
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
€71.09 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPerie cu roată de sârmă
Arbor Hole5/8 "la 1/2"
Tip brâuSintetic
Perie Dia.4"
Lațimea feței5 / 8 "
Material de umplereNylox
RPM max6000
Tip montareumbrar
Lungime tăiere1"
Sârmă Dia.0.035 / 180 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.117
Înălțimea navei (cm)10.92
Lungimea navei (cm)10.41
Lățimea navei (cm)3.05
Codul HS9603500000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelArbor HoleLațimea fețeiLungime tăiereSârmă Dia.Preț
WEILER 31114 Perie roată din sârmă Arbor 4 inch 1/2 inch lățime | AD7UAD 4GHY6 311141/2 "la 3/8"1 / 2 "7 / 8 "0.035 / 180 "€68.27
WEILER 31124 Perie roată din sârmă Arbor 4 inch 1/2 inch lățime | AD7UAE 4GHY7 311241/2 "la 3/8"1 / 2 "7 / 8 "0.040 / 120 "€69.08
WEILER 31275 Perie roată din sârmă Arbor 4 inch 5/8 inch lățime | AD7UAH 4GHZ1 312755/8 "la 1/2"5 / 8 "1"0.040 / 120 "€78.23

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WEILER 31265 Sârmă perie roată Arbor 4 inch 5/8 inch lățime
€71.09 /unitate