Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WERA TOOLS 05004003001 Clichet manual 1/4 inch Dimensiune 5-35/64 inch lungime | AH8JPT 38UR78

WERA TOOLS 05004003001 Clichet de mână 1/4 inch Dimensiune 5-35/64 inch lungime

În stoc
Element: AH8JPT Model: 05004003001Crucea Ref: 38UR78
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
€142.10 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolClichet manual
Dimensiunea unității1 / 4 "
finalizareaSatin
Mișcarea capuluiFixed
Stilul șefuluiPară
MaterialOţel
Min. Arc Swing9.5 grade
Numărul de dinți cu angrenaj38
Lungime totală5.5 "
InversareaDa
Tether capabilInstrument standard (accesoriu necesar pentru legare)

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1305
Înălțimea navei (cm)1.78
Lungimea navei (cm)16.51
Lățimea navei (cm)5.33
Tara natalaCZ

Detalii produs:

    • Nonsparking: Nu
    • Izolat / Neizolat: Neizolat

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea unitățiiLungime totalăPreț
WERA TOOLS 05004033001 Clichet manual 3/8 inch Dimensiune 8-3/4 inch lungime | AH8JPW 38UR81 050040330013 / 8 "8.75 "€161.61
WERA TOOLS 05004063001 Clichet manual 1/2 inch Dimensiune 11 inch lungime | AH8JPZ 38UR84 050040630011 / 2 "11 "€172.98

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WERA TOOLS 05004003001 Clichet de mână 1/4 inch Dimensiune 5-35/64 inch lungime
€142.10 /unitate