Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WERA TOOLS 05030103002 Șurubelniță cu crestat ESD 2.0 mm x 2-3/8 in | AE8EMH 6CRR3

WERA TOOLS 05030103002 Șurubelniță cu crestat ESD 2.0 mm x 2-3/8 inchi

În stoc
Element: AE8EMH Model: 05030103002Crucea Ref: 6CRR3
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
€9.56 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurubelniță ESD
finalizareaCoadă cromată, vârf de oxid negru
Design mânerErgonomic cu antiroll
Manipulați materialulMulticomponent
Lungime totală6.25 "
Lungime coadă2.375 "
Material de coadăInstrument de oțel din aliaj
Shak ShapeRundă
Tether capabilInstrument standard (accesoriu necesar pentru legare)
Dimensiunea sfaturilor2.0mm
Sfat stilKeystone Sloted
Sfat Grup de stilcrestat

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.01
Înălțimea navei (cm)2.03
Lungimea navei (cm)16.51
Lățimea navei (cm)2.03
Codul HS8205400000
Tara natalaCZ

Variante de produs

ProdusModelLungime totalăLungime coadăDimensiunea sfaturilorSfat stilSfat Grup de stilPreț
WERA TOOLS 05030100002 Șurubelniță cu crestătură Esd 1.2 mm x 1-9/16 inch | AE8EME 6CRR0 050301000025.375 "1 9 / 16 "1.2mmKeystone Slotedcrestat€9.49
WERA TOOLS 05030101002 Șurubelniță cu crestat ESD 1.5 mm x 1-9/16 inch | AE8EMF 6CRR1 050301010025.375 "1 9 / 16 "1.5mmKeystone Slotedcrestat€10.45
WERA TOOLS 05030102002 Șurubelniță cu crestat Esd 1.8 mm x 2-3/8 in | AE8EMG 6CRR2 050301020026.25 "2.375 "1.8mmKeystone Slotedcrestat€9.66
WERA TOOLS 05030104002 Șurubelniță cu crestat ESD 2.5 mm x 3-1/8 in | AE8EMJ 6CRR4 050301040027"3.125 "2.5mmKeystone Slotedcrestat€8.85
WERA TOOLS 05030105002 Șurubelniță cu crestat ESD 3.0 mm x 3-1/8 in | AE8EMK 6CRR5 050301050027"3.125 "3.0mmKeystone Slotedcrestat€9.04
WERA TOOLS 05030106002 Șurubelniță cu crestătură ESD 3.5 mm x 3-1/8 inch | AE8EML 6CRR6 050301060027"3.125 "3.5mmKeystone Slotedcrestat€10.56
WERA TOOLS 05030107002 Șurubelniță cu crestat ESD 4.0 mm x 3-1/8 inch | AE8EMM 6CRR7 050301070027"3.125 "4.0mmKeystone Slotedcrestat€12.23

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WERA TOOLS 05030103002 Șurubelniță cu crestat ESD 2.0 mm x 2-3/8 inchi
€9.56 /unitate